KDR-LINE REAKTOROK KDRULF33PE01 kimeneti reaktor 575/600V 99A ULType1 | AE2HRK 4XKH8

KDR-LINE REACTORS KDRULF33PE01 kimeneti reaktor 575/600V 99A ULType1

Raktáron
Tétel: AE2HRK Modell: KDRULF33PE01Kereszthivatkozás: 4XKH8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,449.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti vonal reaktor
Mélység15.43 "
HázUL 1. típus
Magasság19.13 "
Bemeneti feszültség575/600
Max. HP100
Max. Kimeneti erősítők99
FázisHárom
Szélesség15.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD31PE01 kimeneti reaktor 575/600V 17A ULType1 | AE2HRB 4XKG9 KDRULD31PE016.75 "12.25 "151712.5 "€947.94
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD32PE01 kimeneti reaktor 575/600V 22A ULType1 | AE2HRC 4XKH1 KDRULD32PE016.75 "12.25 "202212.5 "€987.34
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD35PE01 kimeneti reaktor 575/600V 27A ULType1 | AE2HRD 4XKH2 KDRULD35PE016.75 "12.25 "252712.5 "€1,088.26
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD33PE01 kimeneti reaktor 575/600V 32A ULType1 | AE2HRE 4XKH3 KDRULD33PE016.75 "12.25 "303212.5 "€1,181.66
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD34PE01 kimeneti reaktor 575/600V 41A ULType1 | AE2HRF 4XKH4 KDRULD34PE016.75 "12.25 "404112.5 "€1,217.70
KDR-LINE REAKTOROK KDRULC31PE01 kimeneti reaktor 575/600V 52A ULType1 | AE2HRG 4XKH5 KDRULC31PE016.75 "12.25 "505212.5 "€1,533.83
KDR-LINE REAKTOROK KDRULF31PE01 kimeneti reaktor 575/600V 62A ULType1 | AE2HRH 4XKH6 KDRULF31PE0115.43 "19.13 "606215.43 "€1,912.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULF33PE01 kimeneti reaktor 575/600V 99A ULType1
€2,449.28 /Mértékegység