Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K060TDW konzolos bilincs, mélyen kinyúló torok, Weaver markolat | CD8YRD

KANT-TWIST K060TDW konzolos bilincs, mélyre nyúló torok, Weaver markolat

Raktáron
Tétel: CD8YRD Típus: K060TDW
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
€132.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő2000 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/4" x 3-3/4"
Max. Állkapocsnyitás6"
Nyitott szélesség10 "
Teljes hossz11 1 / 2 "
Vastagság1-3 / 8 "
Torok mélysége5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)28.89
Hajószélesség (cm)19.37
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K060TDW konzolos bilincs szabadon lebegő pofa kialakítással, hogy az egyenetlen felületekhez igazodjon
    • Megszünteti a torzulást vagy csavarodást a munkadarabok meghúzása közben, és 4:1 szorítóarányt biztosít
    • Rézbevonat hegesztési műveletekhez
    • Beépített recézett, sima és V nyílás a kerek készlet tárolásához
    • Nem fog lesétálni a központba
    • A mély torok kialakítása kiterjesztett elérést kínál
    • A Weaver markolat kényelmet és könnyű kezelhetőséget kínál

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TDW T bilincs, mély kinyúlás, konzolos kivitel, 2.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YPP K025TDW700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.32
KANT-TWIST K045TDW T bilincs, mély kinyúlás, Weaver markolat, 4.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YQL K045TDW1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€92.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TDW konzolos bilincs, mélyre nyúló torok, Weaver markolat
€132.82 /Mértékegység