Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K025TDW T bilincs, mély kinyúlás, konzolos kivitel, 2.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YPP

KANT-TWIST K025TDW T bilincs, mély kinyúlás, konzolos kivitel, 2.5 hüvelykes pofanyílás

Raktáron
Tétel: CD8YPP Típus: K025TDW
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
€55.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő700 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Állkapocsnyitás2-1 / 2 "
Nyitott szélesség4-1 / 16 "
Teljes hossz4 1 / 2 "
Vastagság7 / 8 "
Torok mélysége1-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K025TDW konzolos bilincs kiküszöböli a torzulást vagy csavarodást a munkadarabok meghúzása közben, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • A mélyen hozzáférhető torok nagyobb hozzáférést biztosít az anyaghoz a jobb tartás érdekében
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez
    • Beépített recézett, sima és V nyílás a kerek készlet tárolásához
    • Rézzel bevont pofák, csavarok és fogantyú a hegesztési műveletekhez

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K045TDW T bilincs, mély kinyúlás, Weaver markolat, 4.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YQL K045TDW1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€92.08
KANT-TWIST K060TDW konzolos bilincs, mélyen kinyúló torok, Weaver markolat | CD8YRD K060TDW2000 font.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€132.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K025TDW T bilincs, mély kinyúlás, konzolos kivitel, 2.5 hüvelykes pofanyílás
€55.32 /Mértékegység