Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K060TDHVOW konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofakapacitás, 11-1/2 hüvelykes hosszúság | CD8YRA

KANT-TWIST K060TDHVOW konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofakapacitás, 11-1/2 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: CD8YRA Modell: K060TDHVOW
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
€115.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő2000 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/4" x 3-3/4"
Max. Állkapocsnyitás6"
Nyitott szélesség10 "
Teljes hossz11 1 / 2 "
Vastagság1-3 / 8 "
Torok mélysége5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)28.89
Hajószélesség (cm)19.37
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K060TDHVOW konzolos bilincs, amelyet a munkadarabok összetartására terveztek fúráshoz, ponthegesztéshez és csavarozáshoz
    • Szabadon úszó pofák az egyenetlen felületekhez való alkalmazkodáshoz és 3 különböző megfogó felület a csövek, valamint lapos és szögletes munkadarabok megfogásához
    • Rézzel bevont csavarok, pofák és fogantyú a hegesztési fröccsenések megakadályozásához
    • Konzolos kialakítás a középen kívüli járás kiküszöbölésére, a torzításra és a középső működés csavarására és a 4: 1 szorítási arány biztosítására

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TDHVOW konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, Weaver-Grip, narancssárga | CD8YPL K025TDHVOW700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€74.33
KANT-TWIST K045TDHVOW konzolos bilincs, 4-1/2 hüvelykes pofa nyitási kapacitás, T fogantyú | CD8YQH K045TDHVOW1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€83.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TDHVOW konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofakapacitás, 11-1/2 hüvelykes hosszúság
€115.57 /Mértékegység