Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K025TDHVOW konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, Weaver-Grip, narancssárga | CD8YPL

KANT-TWIST K025TDHVOW konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, Weaver-Grip, narancs

Raktáron
Tétel: CD8YPL Modell: K025TDHVOW
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
€74.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő700 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Állkapocsnyitás2-1 / 2 "
Nyitott szélesség4-1 / 16 "
Teljes hossz4 1 / 2 "
Vastagság7 / 8 "
Torok mélysége1-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K025TDHVOW konzolos bilincs akár 700 font erőt is kifejt az építési és javítási munkák során
    • Megszünteti a munkadarabok torzulását vagy csavarodását, miközben meghúzza a fát, műanyagokat, alumíniumot vagy csiszolt fémeket
    • Nem fog lesétálni a központba
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • A mélyen elérhető torokmodell lehetővé teszi az anyag további elérését, hogy jobban megtartsa a felületeket.
    • Rézzel bevont csavar és pofák a hegesztési műveletekhez
    • A Weaver-Grip-be integrált T-fogantyú a nagyobb tartási erőért, a könnyű használat érdekében
    • Jól látható, narancssárga színben kapható, hogy megakadályozza az eszköz lemaradását

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K045TDHVOW konzolos bilincs, 4-1/2 hüvelykes pofa nyitási kapacitás, T fogantyú | CD8YQH K045TDHVOW1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€83.34
KANT-TWIST K060TDHVOW konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofakapacitás, 11-1/2 hüvelykes hosszúság | CD8YRA K060TDHVOW2000 font.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€115.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVOW konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, Weaver-Grip, narancs
€74.33 /Mértékegység