Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K007R konzolos bilincs, 3/4 hüvelykes pofanyílás, 1-3/4 hüvelykes hosszúság | CD8YNT

KANT-TWIST K007R konzolos bilincs, 3/4 hüvelykes pofanyílás, 1-3/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: CD8YNT Típus: K007R

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€31.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő200 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)5 / 8 "
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nyitott szélesség1-3 / 8 "
Teljes hossz1 3 / 4 "
Vastagság7 / 16 "
Torok mélysége3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.13
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K007R konzolos bilincs a munkadarabok fúráshoz, ponthegesztéshez és csavarozáshoz
    • Rézzel bevont csavarok, pofák és fogantyú a hegesztési fröccsenések megakadályozásához
    • Konzolos kialakítás a középen kívüli járás kiküszöbölésére, a torzításra és a középső működés csavarására és a 4: 1 szorítási arány biztosítására
    • Szabadon úszó pofák az egyenetlen felületekhez való alkalmazkodáshoz és 3 különböző megfogó felület a csövek, valamint lapos és szögletes munkadarabok megfogásához

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K010R konzolos bilincs, 1 hüvelykes pofakapacitás, 2-1/4 hüvelyk hosszúság | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "€36.18
KANT-TWIST K015R bilincs, 1-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 3-3/4 hüvelyk hosszúság | CD8YNZ K015R600 font.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€64.47
KANT-TWIST K020R konzolos bilincs, 2 hüvelykes pofakapacitás, 4 hüvelyk hosszúság | CD8YPA K020R800 font.1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€71.52
KANT-TWIST K025RD bilincs, 2-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 4-1/2 hüvelyk hosszúság | CD8YPH K025RD700 font.1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€67.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K007R konzolos bilincs, 3/4 hüvelykes pofanyílás, 1-3/4 hüvelykes hosszúság
€31.10 /Mértékegység