Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K020R konzolos bilincs, 2 hüvelykes pofakapacitás, 4 hüvelyk hosszúság | CD8YPA

KANT-TWIST K020R konzolos bilincs, 2 hüvelykes pofakapacitás, 4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: CD8YPA Típus: K020R

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€71.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő800 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 1 / 8 "
Max. Állkapocsnyitás2"
Nyitott szélesség3-1 / 4 "
Teljes hossz4"
Vastagság7 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K020R konzolos bilincs a munkadarabok fúráshoz, ponthegesztéshez és csavarozáshoz
    • Rézzel bevont csavarok, pofák és fogantyú a hegesztési fröccsenések megakadályozásához
    • Szabadon úszó pofák az egyenetlen felületekhez való alkalmazkodáshoz, és 3 különböző megfogó felület a csövek és a lapos és szögletes munkadarabok megfogásához
    • Konzolos kialakítás a középen kívüli járás kiküszöbölésére, a torzításra és a középső működés csavarására és a 4: 1 szorítási arány biztosítására

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K010R konzolos bilincs, 1 hüvelykes pofakapacitás, 2-1/4 hüvelyk hosszúság | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "€36.18
KANT-TWIST K007R konzolos bilincs, 3/4 hüvelykes pofanyílás, 1-3/4 hüvelykes hosszúság | CD8YNT K007R200 font.5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "€31.10
KANT-TWIST K015R bilincs, 1-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 3-3/4 hüvelyk hosszúság | CD8YNZ K015R600 font.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€64.47
KANT-TWIST K025RD bilincs, 2-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 4-1/2 hüvelyk hosszúság | CD8YPH K025RD700 font.1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€67.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K020R konzolos bilincs, 2 hüvelykes pofakapacitás, 4 hüvelyk hosszú
€71.52 /Mértékegység