KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak (r) nyitott acélcsavar 468.4mm 1 láb | AB9ATF 2ARX5

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) nyitott acélcsavar 468.4 mm, 1 láb

Raktáron
Tétel: AB9ATF Model: S1800-16.00-RMS-320-3v1Kereszthivatkozás: 2ARX5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€461.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat12.6 "/ 320 mm
Üregmagasság4.29 "/ 109 mm
Üreg szélessége16 "/ 406.4 mm
Keresztléc anyagaAlumínium
Frame StayCsavar az Alum bárban
Magasság5.51 "/ 140 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre7.09 "/ 180 mm
Hurok magassága30.71 "/ 780 mm
Hurok hossza67.91 "/ 1725 mm
Linkek száma2
Külső szélesség18.44 "/ 468.4 mm
StílusNyisd ki
típusVaritrak (R) nagy teherbírású acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.62
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)46.84
HS-kód8431390010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHurok magasságaHurok hosszaKülső szélességÁr
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak (r) nyitott acélcsavar 468.4 mm 1 láb | AB9ATG 2ARX6 S1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€461.00
KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak (r) nyitott acélcsavar 366.8mm 1 láb | AB9AZC 2ATR2 S1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€487.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) nyitott acélcsavar 468.4 mm, 1 láb
€461.00 /Mértékegység