KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3005 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 340mm 5 láb | AB9AYL 2ATN5

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3005 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 340 mm 5 láb

Raktáron
Tétel: AB9AYL Modell: MT1250.295.RDD.3005Kereszthivatkozás: 2ATN5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,114.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat11.81 "/ 300 mm
Üregmagasság2.7 "/ 68.5 mm
Üreg szélessége11.61 "/ 295 mm
Keresztléc anyagaNejlon
Frame StayNylon fedél teljesen zárt
Magasság3.78 "/ 96 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre4.92 "/ 125 mm
Hurok magassága27.4 "/ 696 mm
Hurok hossza46.97 "/ 1193 mm
Linkek száma13
Külső szélesség13.38 "/ 340 mm
StílusCső
típusVaritrak (R) Nylon Modular

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)9.6
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)33.99
HS-kód3926906090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHurok hosszaHajlítsa a sugaratÜregmagasságLinkek számaKülső szélességÜreg szélességeMagasságHosszÁr
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 276mm 1 láb | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€280.89
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 207mm 1 láb | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€179.90
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 2445mm 1 láb | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€296.04
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 2445mm 1 láb | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€296.04
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 244mm 5 láb | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,168.96
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 244mm 5 láb | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,044.64
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 244mm 5 láb | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,044.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3005 Varitrak(r) Nyloncső szélessége 340 mm 5 láb
€1,114.28 /Mértékegység