Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA P2031XSLL62641 Kulcs nélküli beléptető zár Kil | AE9YTA 6NVN9

KABA P2031XSLL62641 Kulcsnélküli Beléptető Zár Kil

Raktáron
Tétel: AE9YTA Típus: P2031XSLL62641Kereszthivatkozás: 6NVN9
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
€1,123.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
elfogadjaCsak PIN
kulcsközép-2.75 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Mélység3-3 / 16 "
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/2"
Esemény naplója1000
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
Fokozat1
KézNem kezes
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság8 15 / 16 "
Belső mélység2.25 "
Belső magasság8.875 "
Belső szélesség3.25 "
IP besorolás55
BillentyűzésKIL
billentyűzetPIN-hozzáférés
A retesz elülső mérete1-1 / 8 x 2-1 / 8 hüvelyk
Retesz hossza1/2 hüvelyk
AnyagAcél
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31-151 F fok
Külső mélység2-3 / 16 "
Külső magasság8 15 / 16 "
Külső szélesség3 5 / 16 "
Időzített belépési támogatás2 sec.
típusGrade 1
IdőjárásállóIgen
Szélesség3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.75
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8301406030
Származási országCA

Termék részletek:

    • Almárka: E-PLEX

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességAz akkumulátor élettartamánakAjtó vastagságaBillentyűzésAnyagFelszerelési stílusÜzemi hőm. HatótávolságKülső magasságÁr
KABA P2031BLL62641 Kulcs nélküli beléptető zár Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICAcélHengeres-31-151 F fok8 15 / 16 "€1,084.79
KABA E5666BWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€2,232.32
KABA E5086XSWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Akár 100,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház9.875 "€2,143.59
KABA E5731BWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/8" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHengeres-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,885.12
KABA E5731XSWL626-41 elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/8" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHengeres-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,885.12
KABA E5067SWL62641 Elektronikus zár szatén króm 12 gomb | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Akár 180,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,464.22
KABA E5067XSWL626D41 elektronikus zár szatén króm 12 gomb | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "180,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,464.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA P2031XSLL62641 Kulcsnélküli Beléptető Zár Kil
€1,123.36 /Mértékegység