KABA E5086XSWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTE 31NG44

KABA E5086XSWL62641 Elektronikus zár, szatén króm 20 gomb

Raktáron
Tétel: AH3FTE Típus: E5086XSWL62641Kereszthivatkozás: 31NG44

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,234.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Hozzáférés típusabillentyűzet
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamánakAkár 100,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-3/4" to 2-1/4"
Esemény naplója3000
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
Fokozat1
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység3-13 / 16 "
Belső magasság9.875 "
Belső szélesség3.375 "
A retesz elülső mérete3 / 4 "
Retesz hossza3 / 4 "
AnyagSzilárd öntött
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusHorony
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház
Külső mélység3-13 / 16 "
Külső magasság9.875 "
Külső szélesség3.375 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás2–20 mp.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8525
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kulcs felülírási lehetőségek: Schlage "C" kulcstartó (mellékelve)
    • Kezelő anyaga: Fém
    • Max. Közelségi tartomány: Záráskor
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos
    • Almárka: E-PLEX

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességAz akkumulátor élettartamánakAjtó vastagságaBillentyűzésAnyagFelszerelési stílusÜzemi hőm. HatótávolságKülső magasságÁr
KABA P2031XSLL62641 Kulcs nélküli beléptető zár Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILAcélHengeres-31-151 F fok8 15 / 16 "€1,156.09
KABA P2031BLL62641 Kulcs nélküli beléptető zár Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICAcélHengeres-31-151 F fok8 15 / 16 "€1,041.06
KABA E5666BWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€2,364.28
KABA E5731BWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/8" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHengeres-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€2,019.83
KABA E5731XSWL626-41 elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/8" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHengeres-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€2,019.83
KABA E5067SWL62641 Elektronikus zár szatén króm 12 gomb | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Akár 180,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,483.54
KABA E5067XSWL626D41 elektronikus zár szatén króm 12 gomb | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "180,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,483.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA E5086XSWL62641 Elektronikus zár, szatén króm 20 gomb
€2,234.60 /Mértékegység