KABA E150260541 Kulcs nélküli zár a legjobb mag fényes sárgarézhez | AH4NVM 35EH19

KABA E150260541 Kulcs nélküli zár a legjobb mag fényes sárgarézhez

Raktáron
Tétel: AH4NVM Típus: E150260541Kereszthivatkozás: 35EH19

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli holtcsavar
Hozzáférés típusabillentyűzet
kulcsközép-2.375 "
Az akkumulátor élettartamának100,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-5 / 8 "- 2"
Esemény naplója1000
befejezFényes sárgaréz
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióKiegészítő
Fokozat2
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység1-21 / 32 "
Belső magasság5 5 / 16 "
Belső szélesség2 9 / 19 "
A retesz elülső mérete1 "x 2-1 / 4"
Retesz hossza1"
Anyagcink
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység1-25 / 32 "
Külső magasság5.75 "
Külső szélesség2.75 "
Áramforrás(3) AA elemek
Időzített belépési támogatás2–20 mp.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kulcsfelülírási beállítások: Nincs
    • Max. Közelségi tartomány: Záráskor
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos
    • Almárka: E-PLEX

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakbefejezKézFogantyú típusaBelső szélességAnyagÁr
KABA E150262641 Elektronikus zár szatén króm 12 gombos | AG9HTU 20PD90 E1502626412-3/8 to 2-3/4"Akár 100,000 XNUMX ciklusSzatén krómKéz nélkülHüvelykujj2 9 / 16 "Szilárd öntött€582.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA E150260541 Kulcs nélküli zár a legjobb mag fényes sárgarézhez
€550.26 /Mértékegység