Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA 922-26D Deadbolt Door Latch | AB3LDQ 1U097

KABA 922-26D Deadbolt ajtózár

Raktáron
Tétel: AB3LDQ Modell: 922-26DKereszthivatkozás: 1U097
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
€348.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus nyomógombos holtcsavar
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2-9/16" or 2-1/2"
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-1/4" to 2-1/8"
befejezCsiszolt króm
Tűz értékeltNem
FunkcióKiegészítő
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaHüvelykujj
Belső mélység1-9 / 16 "
Belső magasság5"
Belső szélesség3 11 / 16 "
billentyűzetNyomógomb
Retesz hossza5 / 8 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3 3 / 4 "
Külső magasság5"
Külső szélesség4"
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességkulcsközép-Ajtó vastagságabefejezFunkcióKézBelső magasságKülső magasságÁr
KABA 902-04 Deadbolt ajtózár | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
KABA 902-26D holtcsavaros ajtózár | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
KABA 904-04 Deadbolt ajtózár | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
KABA 904-26D Deadblt ajtózár-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
KABA 917-04 Deadbolt ajtózár | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€362.69
KABA 917-26D Reteszrugó | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€362.69
KABA 919-04 Deadbolt ajtózár | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€362.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA 922-26D Deadbolt ajtózár
€348.33 /Mértékegység