K2 KERESKEDELMI HARDVER QDC111R689 Ajtócsukó Nagy teherbírású G1 | AE6BLJ 5PHG9

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Ajtózáró nagy teherbírású G1

Raktáron
Tétel: AE6BLJ Típus: QDC111R689Kereszthivatkozás: 5PHG9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€409.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaTri Csomagolt
Közelebbi teljesítményExtra nagy teherbírás
Közelebb típusKésleltetett művelet
Záró üzemmódHidraulikus
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége54 "
befejezAlumínium
Ház magassága3.5 "
Ház hossza12.187 "
Ház szélessége2.25 "
A belső ajtó szélessége32–58 ”
Max. Ajtónyitás130 fok
Felszerelési stílusTri-Pack szabvány
Vetítés a falról2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8302413000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
K2 KERESKEDELMI HARDVER QDC214F689QS Ajtózáró Holtpont Nyitvatartás L 12 In | AC3URT 2WHG3 QDC214F689QSPárhuzamos2.5 "12 "3.187 "€428.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Ajtózáró nagy teherbírású G1
€409.65 /Mértékegység