JUSTRITE QS2000 Sürgősségi tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 520 gallon, 110 V | CH6GBD

JUSTRITE QS2000 vészhelyzeti tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 520 gallon, 110 V

Raktáron
Tétel: CH6GBD Modell: QS2000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€56,705.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció
Kapacitás520 gal.
színekSokszínű
Mélység60.2 "
Elektromos berendezések osztályozásaÁltalános rendeltetésű
Szem/arc aktiválási módszerEmelje fel a fedelet
Szem/arcmosó tál mélysége7.5 "
Szem/arclemosó tál szélessége14 "
Szemmosó tál anyagaGRP
Szemmosó anyagRozsdamentes acél
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagAcél
Frekvencia50/60 Hz
Fűtési terhelés1700W
Fűtés típusaMerülő fűtés
Magasság146.9 "
Bemeneti méret3 / 4 "
AnyagtulajdonságokKözepes sűrűségű, nagy teherbírású
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. Üzemi nyomás145 psi
Min. A környezet hőmérséklete.14 fok. F
Min. Üzemi nyomás8 psi
Szerelési típusEmelet
Fúvóka fokozatGrade 6
Fúvóka anyagNejlon
Művelet időtartama15 min.
Fázis1
Csővezeték anyagaUPVC, rozsdamentes acél
Rose Dia.10.5 "
A zuhany aktiválásának módjaPush Bar
Zuhanyszelep anyagaPVC
Tartályház anyagaGRP
Tartályfedél anyagaGRP
Tartály anyagapolietilén
Feszültség110V AC
Water Flow Szem/arc3 gpm
Water Flow zuhany/test20 gpm
Vízbemenet típusaFNPT
Szélesség82.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 765

Termék részletek:

Emergency tank showers are essential to providing safe working conditions where insufficient water pressure exists or when it is impractical to use a plumbed safety shower. The 528 gallon (2000 liter) shower is designed to meet and exceed ANSI and European standards by providing tepid water for over 15 minutes at a guaranteed flow of 20 US gallons (76 liters) per minute, even when there is no mains water supply. An integral immersion heater, 110V general purpose rated, controlled by a dual safety thermostat, maintains the water in the insulated tank at a constant tepid temperature. In an emergency, the shower actives quickly with a simple push of the panic bar. Intended for use in applications within a temperature range of 14?F(-10?C) to 104?(40?C). Assembly required. Electrical supply: 110V Single Phase, 60/50Hz

Jellemzők:

  • Rectangular hollow section galvanized frames are earthquake-proof and conform to the California Building Code
  • Internally mounted, covered GRP composite eye/face wash unit protects against dust and debris
  • Low-pressure shower rose delivers large quantities of water in an even pattern that is non-injurious to the user
  • External water level indicator provides visibility to tank levels
  • Ready for quick delivery - packed for economical shipment and assembly on-site

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységMagasságMűvelet időtartamaSzélességÁr
JUSTRITE QS1200 Sürgősségi tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 317 gallon, 110 V | CH6GBC QS1200317 gal.61 "139 "13 min.67 "€48,537.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE QS2000 vészhelyzeti tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 520 gallon, 110 V
€56,705.88 /Mértékegység