Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE NOZZLE Biztonsági zuhanyok, cserefúvóka | CD8DQX

JUSTRITE FÚVÓK Biztonsági zuhanyok, cserefúvóka

Raktáron
Tétel: CD8DQX Modell: FÚVÓK

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyfúvóka
színekPiros
Külső mélység2"
Külső magasság3"
Külső szélesség2"
FokozatGrade 6
AnyagNejlon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

Az ANSI szabványoknak megfelelő vagy meghaladó nagy áramlási sebességre tervezett fúvóka optimális permeteloszlást biztosít a felhasználó védelme érdekében. A zuhanyrózsa kialakításától eltérően ez a kompakt fúvóka csökkenti a rovarok fészkelődésének lehetőségét, és kiküszöböli a repedt vagy horpadt műanyag szórófejekkel kapcsolatos magas csereköltségeket.

Jellemzők:

  • Kivehető, önleeresztő 1 hüvelykes NPT fúvóka
  • Tartós nylon anyagból készült
  • Utólagos felszereléshez bármely telepített biztonsági zuhanyrendszerre 1 hüvelykes csőmenettel
  • Megfelel az ANSI szórásképre vonatkozó szabványainak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE FÚVÓK Biztonsági zuhanyok, cserefúvóka
€107.62 /Mértékegység