Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 915702 ajtó, tűzálló, 60 hüvelykes méret, 6-16 dob | CD8DCA

JUSTRITE 915702 ajtó, tűzálló, 60 hüvelykes méret, 6-16 dob

Raktáron
Tétel: CD8DCA Típus: 915702
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
€3,169.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltal
színekCsont
Ajtó magassága80 "
ajtó zsanér24" bal zsanér, 36" jobb csuklópánt
Ajtó típusaTűz értékelt
Ajtó szélessége60 "
Külső magasság80 "
Külső szélesség60 "
Belső magasság79 "
Belső szélesség59 "
AnyagAcél
Ajtók száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

Frissítsen egy 60 hüvelykes (1524 mm-es) dupla ajtóra UL-listás, kulcsos zárkészlettel, és szerezzen további helyet a raklapok, IBC-k és nagyobb tételek számára. A 6-16 dobos, 2 és 4 órás tűzálló szekrényekben való használatra a 36 hüvelykes (914 mm-es) jobb oldali ajtó személyzeti bejáratként, míg a 24 hüvelykes (610 mm-es) bal oldali ajtóként szolgál. oldalajtó belülről nyílik a dob betöltéséhez. Az ajtó nagy fele tartalmazza az ajtócsukót, és nem marad nyitva magától. Ezt a tartozékot egy zárható szekrénnyel együtt kell megvásárolni a megfelelő telepítés és/vagy az FM-engedély megőrzése érdekében.

Jellemzők:

  • Nagyobb ajtót igénylő szekrényekhez
  • Raklap és IBC tárolót tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellajtó zsanérAjtó típusaAjtó szélességeBelső szélességAjtók számaÁr
JUSTRITE 915701 ajtó, nem éghető, 54 hüvelykes méret, 6-16 dob | CD8DBZ 915701JobbNem éghető54 "53 "1€2,312.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915702 ajtó, tűzálló, 60 hüvelykes méret, 6-16 dob
€3,169.32 /Mértékegység