JUSTRITE 915609 R11 szigetelés, 12 dob | CD8DBX

JUSTRITE 915609 R11 Szigetelés, 12 Dob

Raktáron
Tétel: CD8DBX Típus: 915609

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,665.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelés
Mélység1"
Magasság1"
AnyagÜveggyapot
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

R-11 szigetelés beépítve a mennyezetbe, a falakba és az olajteknő falaiba. Csak 12 dobos, tűzálló szekrényhez használható. (A megfelelő felszerelés érdekében ezt a tartozékot egy szekrényhez kell megvásárolni.)

Jellemzők:

  • Fűtési és hűtési csomagokkal együtt használható az optimális hőmérsékletszabályozás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 915601 R11 Szigetelés, 2 dob | CD8DBT 915601€778.74
JUSTRITE 915603 R11 Szigetelés, 4 dob | CD8DBU 915603€915.22
JUSTRITE 915605 R11 Szigetelés, 6 dob | CD8DBV 915605€1,154.53
JUSTRITE 915607 R11 Szigetelés, 9 dob | CD8DBW 915607€1,264.50
JUSTRITE 915611 R11 Szigetelés, 16 Dob | CD8DBY 915611€1,940.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915609 R11 Szigetelés, 12 Dob
€1,665.50 /Mértékegység