JUSTRITE 913041 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 4 órás tűzállóság, 4 dob | CD8DAK

JUSTRITE 913041 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 4 órás tűzállóság, 4 dob

Tétel: CD8DAK Típus: 913041
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€37,676.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Kapacitás4000 lbs.
színekCsont
Ajtó magassága51 "
ajtó zsanérBal
Ajtó típusaTűz értékelt
Ajtó szélessége42 "
Dob kapacitás55 gal.
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység64 "
Külső magasság75 "
Külső szélesség64 "
Belső mélység50.5 "
Belső magasság59 "
Belső szélesség50.5 "
AnyagAcél
Ajtók száma1
Panel méret(1) 48" x 48"
Tárolási kapacitás87 XNUMX köb. Ban ben.
Sump kapacitás71 gal.
Zsák mélysége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1326.15
Hajó magassága (cm)190.5
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)180.34
Származási országUS

Termék részletek:

Az 1A osztályú (az NFPA meghatározása szerint) 1A és 1B osztályú gyúlékony folyadékok biztonságos tárolásához vagy az XNUMXA és XNUMXB osztályú gyúlékony folyadékok adagolásához robbanásgátló panelekkel ellátott kültéri biztonsági szekrényekre van szükség. Szabja testre a szekrényt, hogy megfeleljen az adott alkalmazásoknak számos opcionális funkcióval és kiegészítővel, beleértve a rakodó rámpa, polcok, földelőkészlet, tűzvédelem, fűtés/hűtés, szigetelés és világítási csomagokat. MEGJEGYZÉS: A külső méretek tartalmazzák a rögzítőlemezeket és az ajtóvasalatokat.

Jellemzők:

  • A magasabb tűzvédelmi fokozat közelségi előnyt biztosít a nem éghető és 2 órás szekrénymodellekhez képest
  • Robbanásgátló panelek, amelyeket 20 psf-nél történő kioldásra terveztek
  • 4 órás tűzálló kivitelezés
  • 3 órás tűzálló ajtó
  • Megfelel az EPA, NFPA 30 és NFPA 1 követelményeknek; FM-jóváhagyással
  • Különféle opcionális funkciókkal és tartozékokkal testreszabható

Termékváltozatok

TermékekModellZsák mélységeKapacitásAjtó magasságaBelső mélységBelső magasságBelső szélességTárolási kapacitásSump kapacitásÁr
JUSTRITE 913021 Külső biztonsági szekrény, 4 órás tűzállóság, 2 dob robbanásmentességgel | CD8DAH 91302113.5 "2000 lbs.51 "26.5 "52.5 "50.5 "41 XNUMX köb. Ban ben.75 gal.€31,003.64
ajánlatkérés
JUSTRITE 913061 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 4 órás tűzállóság, 6 dob | CD8DAM 9130617"6000 lbs.80 "50.5 "81 "74.5 "176 XNUMX köb. Ban ben.105 gal.€39,422.73
ajánlatkérés
JUSTRITE 913091 Külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 4 órás tűzállóság, 9 dob | CD8DAP 9130917"9000 lbs.80 "74.5 "81 "74.5 "260 XNUMX köb. Ban ben.155 gal.€42,763.64
ajánlatkérés
JUSTRITE 913121 Külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 4 órás tűzállóság, 12 dob | CD8DAR 9131217"12000 lbs.80 "98.5 "81 "74.5 "344 XNUMX köb. Ban ben.205 gal.€47,173.64
ajánlatkérés
JUSTRITE 913161 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 4 órás tűzállóság, 16 dob | CD8DAU 9131617"16000 lbs.80 "98.5 "81 "98.5 "455 XNUMX köb. Ban ben.272 gal.€60,136.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 913041 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 4 órás tűzállóság, 4 dob
€37,676.10 /Mértékegység