JUSTRITE 911161 Nem éghető, külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 16 dob | CD8CZT

JUSTRITE 911161 Nem éghető külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 16 dob

Tétel: CD8CZT Típus: 911161
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€51,420.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Kapacitás16000 lbs.
színekCsont
Ajtó magassága80 "
ajtó zsanérJobb
Ajtó típusaStandard
Ajtó szélessége42 "
Dob kapacitás55 gal.
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység110 "
Külső magasság99 "
Külső szélesség115 "
Belső mélység102 "
Belső magasság84 "
Belső szélesség102 "
AnyagAcél
Ajtók száma1
Panel méret(1) 48" x 60", (1) 24" x 48"
Tárolási kapacitás506 XNUMX köb. Ban ben.
Sump kapacitás326 gal.
Zsák mélysége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1541.25
Hajó magassága (cm)246.38
Hajó hossza (cm)279.4
Hajószélesség (cm)292.1
Származási országUS

Termék részletek:

Védje az embereket és a környezetet, és teljesítse a biztosítási követelményeket azáltal, hogy a veszélyes anyagokat masszív, FM-jóváhagyással rendelkező kültéri biztonsági szekrényekben tárolja. A nem éghető szerkezet nagy vastagságú acéllal és beépített másodlagos elszigeteléssel rendelkezik, így minden szekrény teljes mértékben megfelel az EPA 40 CFR, NFPA 30 és NFPA 1 előírásoknak. A megfelelő vegyszertárolás csökkenti a mérgezésveszélyt és a baleseteket, minimalizálja a vegyszerek szennyeződését, és megelőzi a nem kívánt, költséges bírságokat. Mindegyik szekrény természetes huzatú szellőzéssel, NFPA 704 gyémántmatricával a tartalom azonosításához, rögzítőlemezekkel a lenyomás elleni védelem érdekében, és több statikus földelő csatlakozással rendelkezik a maximális biztonság érdekében. A targonca csatornái lehetővé teszik az egyszerű áthelyezést. Válasszon robbanásgátló paneleket az NFPA által meghatározott erősen illékony, 1A osztályú tűzveszélyes anyagok tárolására vagy 1A és 1B osztályú gyúlékony anyagok adagolására – mindig egyeztessen az illetékes helyi hatósággal, hogy biztosítsa a biztonságot az összes helyi előírás betartásával, beleértve a megfelelő visszaállítási követelményeket is.

Jellemzők:

  • Biztonságos és biztonságos veszélyes/vegyszertárolási megoldás
  • Robbanásgátló panelek, amelyeket 20 psf-nél történő kioldásra terveztek
  • Masszív, nehéz nyomtávú konstrukció
  • Megfelel az EPA, NFPA 30 és NFPA 1 követelményeknek; FM-jóváhagyással
  • Különféle opcionális funkciókkal és tartozékokkal testreszabható

Termékváltozatok

TermékekModellZsák mélységeKapacitásAjtó magasságaBelső mélységBelső magasságBelső szélességTárolási kapacitásSump kapacitásÁr
JUSTRITE 911021 Nem éghető külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 2 dob | CD8CZG 91102113.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 XNUMX köb. Ban ben.120 gal.€15,368.18
ajánlatkérés
JUSTRITE 911041 Nem éghető külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 4 dob | CD8CZJ 9110417"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 XNUMX köb. Ban ben.99 gal.€17,773.64
ajánlatkérés
JUSTRITE 911061 Nem éghető külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 6 dob | CD8CZL 9110617"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 XNUMX köb. Ban ben.140 gal.€21,782.73
ajánlatkérés
JUSTRITE 911091 Nem éghető, külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 9 dob | CD8CZN 9110917"9000 lbs.80 "78 "84 "78 "296 XNUMX köb. Ban ben.198 gal.€27,261.82
ajánlatkérés
JUSTRITE 911121 Nem éghető külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 12 dob | CD8CZQ 9111217"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 XNUMX köb. Ban ben.253 gal.€32,874.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 911161 Nem éghető külső biztonsági szekrény robbanásgátlóval, 16 dob
€51,420.60 /Mértékegység