JUSTRITE 896081 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polcos, 1 Bi-fold önzáró ajtó, 60 gallon, piros | CD8CWQ

JUSTRITE 896081 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 60 gallonos, piros

Raktáron
Tétel: CD8CWQ Típus: 896081

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,475.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás60 gal.
színekPiros
Ajtó típusaCsúszó önzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 177.3
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 896081 tűzveszélyes biztonsági szekrényt laboratóriumokban, gyártólétesítményekben és autóipari műhelyekben használják savak, peszticidek, festékek, tinta és más veszélyes gyúlékony anyagok tárolására.

Jellemzők:

  • A Justrite 896081 tűzveszélyes biztonsági szekrény 18 méter vastag acél duplafallal rendelkezik, 38 mm-es szigetelő légtérrel a tűz elleni védelem érdekében.
  • Szabadalmaztatott U-Loc fogantyúja hengerzárral és hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, amely minden műveletnél hibamentesen biztosítja a reteszelőrendszer megbízható működését.
  • Ez a Sure-Grip EX szekrény Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek zseblámpával megvilágítva kiváló láthatóságot biztosítanak áramkimaradáskor.
  • Egy kézi ajtóval rendelkezik, amely akár 140 fokban is nyitható, és egy önzáró ajtóval, amely automatikusan bezárul és reteszelődik, amikor egy olvadó láncszem 165 F-on megolvad tűzveszély esetén.
  • Ez a szekrény kettős szellőzőnyílással van felszerelve, lángfogóval, amely lehetővé teszi a megfelelő szellőzést és a potenciálisan káros gőzök kibocsátását, így fenntartja a biztonságos munkakörnyezetet azáltal, hogy megakadályozza a gyúlékony vagy veszélyes gázok felhalmozódását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Sure-Grip EX gyúlékony biztonsági szekrény tárolókapacitása?

V. Ennek a 2 polcos biztonsági szekrénynek a teljes tárolókapacitása 60 gallon.

K. Ez a biztonsági szekrény korrózióálló?

V. Ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Justrite 896081 tűzveszélyes biztonsági szekrény kiválasztásakor?

A.

  • Anyag
  • Kapacitás
  • Méretek
  • Biztonsági szolgáltatások.
  • Biztonsági szabványok

K. Hogyan kell karbantartani a Justrite 896081 klasszikus biztonsági szekrényt?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy azonosítsa a sérülés jeleit, például horpadásokat, korróziót vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • Tartsa tisztán a szekrényt enyhe tisztítószerrel és vízzel törölve.
  • Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott tömítéseket a megfelelő elszigetelés érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a szekrényen található összes címke és jelölés látható és olvasható.

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,340.83
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,498.40
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,490.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 896081 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 60 gallonos, piros
€5,475.77 /Mértékegység