A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek speciális tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, nagyon fontos, hogy az összeférhetetlen folyadékokat elkülönítsék a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek által okozott gázképződés ellen. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt savvédő szekrények ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2"-es (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, hárompontos rozsdamentes acél lövedékes önreteszelhető ajtók U-Loc® lakattal zárható kilinccsel és Haz-Alert® fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A teljes egészében epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés biztosítja a teljes korróziót ellenállás és védelem. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Egyedülálló, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Self Close A modellek megfelelnek az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és az International Fire Code előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.
Jellemzők:
- Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
- Tűzvédelem és kódmegfelelés
- A 100%-ban varratmentes hőre lágyuló bevonat megvédi a belső felületeket a korróziótól
- FM-jóváhagyással