JUSTRITE 8930022 Maró/Savbiztos szekrény, 1 polcos, 2 ajtós, 30 gallon, kék | CD8CTR

JUSTRITE 8930022 Maró/savvédő szekrény, 1 polc, 2 ajtó, 30 gallon, kék

Raktáron
Tétel: CD8CTR Típus: 8930022

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,612.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás30 gal.
színekKék
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.65
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek speciális tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, nagyon fontos, hogy az összeférhetetlen folyadékokat elkülönítsék a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek által okozott gázképződés ellen. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt savvédő szekrények ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2"-es (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, hárompontos rozsdamentes acél lövedékes önreteszelhető ajtók U-Loc® lakattal zárható kilinccsel és Haz-Alert® fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A teljes egészében epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés biztosítja a teljes korróziót ellenállás és védelem. Kézzel zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek. Tartalmaz egy polietilén munkatálcát, amely a szekrény tetejére rögzíthető a praktikus munkafelület érdekében. A kézi bezárású modellek megfelelnek az OSHA és az NFPA előírásainak 30. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciát vállalnak rájuk.

Jellemzők:

  • Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
  • Tűzvédelem és kódmegfelelés
  • A 100%-ban varratmentes hőre lágyuló bevonat megvédi a belső felületeket a korróziótól
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAjtó típusaBelső mélységBelső magasságBelső szélességAjtók számaPolcok számaÁr
JUSTRITE 8930222 Maró/Savbiztos szekrény, 1 polcos, 2 ajtós, 30 gallon, kék | CD8CUA 893022230 gal.Önzáró14.6 "39.6 "39.5 "21€4,241.16
JUSTRITE 8930822 Maró/Savbiztonsági szekrény, 30 gallon, 1 polc, 1 kétoldalas, önzáró ajtó, kék | CD8CUJ 893082230 gal.Csúszó önzáró14.6 "39.6 "39.5 "11€5,654.87
JUSTRITE 8945022 Maró/Savbiztos szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon | CD8CUU 894502245 gal.Kézikönyv14.6 "60.5 "39.5 "22€4,712.41
JUSTRITE 8945222 Maró/Savbiztos szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 45 gallon | CD8CUY 894522245 gal.Önzáró14.6 "60.5 "39.5 "22€5,497.80
JUSTRITE 8945822 Maró/Savbiztos szekrény, 2 polcos, 1 Kétszeres, önzáró ajtó, 45 gallon, kék | CD8CVF 894582245 gal.Csúszó önzáró14.6 "60.5 "39.5 "12€7,382.75
JUSTRITE 8960022 Maró/Savbiztos szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 60 gallon | CD8CWE 896002260 gal.Kézikönyv30.3 "60.5 "30.8 "22€5,497.80
JUSTRITE 8960222 Maró/savbiztos szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 60 gallon | CD8CWJ 896022260 gal.Önzáró30.3 "60.5 "30.8 "22€6,440.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8930022 Maró/savvédő szekrény, 1 polc, 2 ajtó, 30 gallon, kék
€3,612.84 /Mértékegység