JUSTRITE 8930253 Flammable Safety Cabinet, 1 Shelf, 2 Doors, Self-Close, 30 Gallon, White | CD8CUD

JUSTRITE 8930253 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 30 gallon, fehér

Raktáron
Tétel: CD8CUD Típus: 8930253

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,419.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás30 gal.
színekfehér
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.1
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

White Safety Cabinets for Flammable Waste are the solution for temporary collection and segregation of waste liquids. Large warning label "Flammable Waste" clearly identifies contents. Made to the same exacting standards as flammable safety cabinets, including double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet. Self-close doors shut and latch automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Jellemzők:

  • Ideális megoldás a hulladékfolyadékok ideiglenes összegyűjtésére és elkülönítésére
  • A nagy figyelmeztető címkék egyértelműen azonosítják a tartalmat
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€3,177.86
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,251.57
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,802.68
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,516.46
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,569.80
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,581.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8930253 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 30 gallon, fehér
€2,419.03 /Mértékegység