Szerezzen értékes tárhelyet szűkös alapterület mellett is. A Justrite Sure-Grip? Az EX Slimline biztonsági szekrény 1 önzáró ajtóval (892223-as modell) gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására és elkülönítésére szolgál laboratóriumi, építési vagy műszaki környezetben, ahol korlátozott az alapterület. Egy 45 gal (170 literes) szekrény mellé süllyesztve illeszkedik, ami megkönnyíti a tárolóhely bővítését egy meglévő szekrényrendszer mellett. A szekrény kisebb helyigénye lehetővé teszi a laboratóriumokban, K+F helyiségekben, garázsokban, gépüzletekben és egyebekben való elhelyezést. Külső méretei: 65 in H x 23.25 in W x 18 in D (1651 mm H x 591 mm W x 457 mm M). Ezek a szürke szekrények 22 gal (83 l) gyúlékony folyadék tárolására alkalmasak. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. A nagy teljesítményű, önzáró ajtó 38 fokban nyitható. A szabadalmaztatott, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a polcokhoz. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtó minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjon. Az önzáródó ajtós biztonsági szekrények a rendeltetésszerű használat mellett tűz esetén automatikusan záródnak. Az önzáródó ajtókat feszültség alatt olvadó láncszemekkel tartják nyitva. Tűz esetén, amikor a környezeti hőmérséklet eléri a 140 F (165 C)-ot, a láncszemek megolvadnak, és a biztonsági szekrény önzáró ajtaja automatikusan bezárul. Az önreteszelő rendszer három rozsdamentes acél golyócsapással kapcsolódik az ajtó tetején, alján és középső helyén. Csere olvadó csatlakozókhoz rendelje meg a 74-as modellt. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc? olyan fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Háromnyelvű Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat szerepel, jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak.
Jellemzők:
- Gyúlékony anyagok biztonságos tárolására szűk alapterület mellett vagy a tárolás bővítésére
- Külső méretei: 65 mm magas x 23.25 mm széles x 18 mm mély (1651 mm magas x 591 mm széles x 457 mm mély)
- Vékony, kompakt kialakítás 22 gal (83 l) gyúlékony folyadékot tárol
- Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
- Megfelel az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és IFC szabványoknak
- Tűzálló és FM jóváhagyott