JUSTRITE 891321 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 12 gallon, 2 ajtós, önzáró, piros | CD8CQR

JUSTRITE 891321 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 12 gallon, 2 ajtós, önzáró, piros

Raktáron
Tétel: CD8CQR Típus: 891321

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,102.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokNem
Kapacitás12 gal.
színekPiros
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság18 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság13 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.315
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 891321 tűzveszélyes biztonsági szekrény ideális savak, növényvédő szerek, festékek, tinta és egyéb veszélyes gyúlékony anyagok tárolására tűzálló helyen a legnagyobb biztonság érdekében.

Jellemzők:

  • A Justrite 891321 tűzveszélyes biztonsági szekrény 18 méter vastag acél duplafallal rendelkezik, 38 mm-es szigetelő légtérrel a tűz elleni védelem érdekében.
  • Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek zseblámpával megvilágítva jobb láthatóságot biztosítanak áramszünet esetén.
  • Ez a Sure-Grip EX Piggyback szekrény kézi ajtóval rendelkezik, amely akár 140 fokban is nyitható, és egy önzáró ajtóval, amely automatikusan bezáródik és reteszelődik, ha egy olvadó láncszem 165 F-on megolvad tűzveszély esetén.
  • Szabadalmaztatott U-Loc fogantyúja hengerzárral és hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, amely minden műveletnél hibamentesen biztosítja a reteszelőrendszer megbízható működését.
  • Ez a szekrény kettős szellőzőnyílással van felszerelve, lángfogóval, amely lehetővé teszi a megfelelő szellőzést és a potenciálisan káros gőzök kibocsátását, így fenntartja a biztonságos munkakörnyezetet azáltal, hogy megakadályozza a gyúlékony vagy veszélyes gázok felhalmozódását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Justrite 891321 tűzveszélyes biztonsági szekrény kiválasztásakor?

A.

  • Kapacitás
  • Méretek
  • Anyag
  • Biztonsági szolgáltatások.
  • Vonatkozó biztonsági előírások

K. Ez a biztonsági szekrény korrózióálló?

V. Ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

K. Milyen karbantartást igényel a Justrite 894500 Classic biztonsági szekrény?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy azonosítsa a sérülés jeleit, például horpadásokat, korróziót vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • Tartsa tisztán a szekrényt enyhe tisztítószerrel és vízzel törölve.
  • Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott tömítéseket a megfelelő elszigetelés érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a szekrényen található összes címke és jelölés látható és olvasható.

K. Mekkora ennek a biztonsági szekrénynek a tárolókapacitása?

V. A tárolókapacitása 45 liter.

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható polcokKapacitásszínekAjtó típusaBelső magasságÁr
JUSTRITE 891700 biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 ajtós, 64 literes, 610 x 1092 x 457 mm méretű, sárga | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Igen17 gal.SárgaKézikönyv19.5 "€2,259.98
JUSTRITE 891720 biztonsági szekrény, 2 ajtós, önzáró, 64 literes, 610 x 1092 x 457 mm-es méret, sárga | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Igen17 gal.SárgaÖnzáró19.5 "€2,198.88
JUSTRITE 891701 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 17 gallon, piros | AD8BLP 4HTW3 891701Igen17 gal.PirosKézikönyv19.5 "€2,419.37
JUSTRITE 891721 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 17 gallon, piros | AD8BLV 4HTW8 891721Igen17 gal.PirosÖnzáró19.5 "€2,353.86
JUSTRITE 891300 biztonsági szekrény, 12 gallon, kézi bezárás, 43 x 18 x 18 hüvelyk, 2 ajtós, sárga | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nem12 gal.SárgaKézikönyv13 "€2,012.23
JUSTRITE 891301 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 ajtós, kézi zárás, 12 gallon, piros | CD8CQL 8913011 891301Nem12 gal.PirosKézikönyv13 "€2,088.51
JUSTRITE 891303 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 12 gallon, 2 ajtós, kézi zárás, szürke | CD8CQN 8913031 891303Nem12 gal.SzürkeKézikönyv13 "€1,283.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 891321 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 12 gallon, 2 ajtós, önzáró, piros
€2,102.64 /Mértékegység