3M 26-24 AWG gyűrűs terminál


Szűrő
Színkód: Sárga , Csatlakozás anyaga: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Szigetelés típusa: Nejlon , Max. Hőmérséklet: 221 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: A forrasztott , Terminál csatlakozás: Krimpelő , Terminál típusa: Standard , Vezeték hatótávolsága: 26 - 24 AWG
StílusModellTeljes hosszStud méretÁr (ÁFA nélkül)
A
MN24-6RK
0.6 "#6€2,197.01
B
MN24-4RK
0.6 "#4€2,144.05
C
MN24-8RK
0.69 "#8€2,202.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?