JUSTRITE 8904022 Maró/Savbiztos szekrény, 1 polcos, 1 ajtós, kézi bezárás, 4 gallon | CD8CPP 89040221

JUSTRITE 8904022 Maró/savbiztos szekrény, 1 polc, 1 ajtó, kézi zárás, 4 gallon

Raktáron
Tétel: CD8CPP Típus: 8904022Kereszthivatkozás: 89040221

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,689.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás4 gal.
színekKék
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység17 "
Külső magasság22 "
Külső szélesség17 "
Belső mélység13.8 "
Belső magasság18.5 "
Belső szélesség13.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma1
típusPult

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A munkalap és a kompakt szekrények lehetővé teszik a munkaterületek testreszabását és a rendelkezésre álló hely maximális kihasználását. Akár a meglévő tárolóhelyet bővítik, akár vegyszereket tesznek elérhetővé a munkaállomásokon, ezek a kisebb méretű szekrények jelentik a megoldást, amikor a hely szűkös. A ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek okozta gázképződés ellen. A varratmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket, amelyek korróziót kockáztatnak az átszivárgó vegyszerek miatt. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt munkalap savbiztonsági szekrények ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2"-es (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, három- Pontos rozsdamentes acél golyós önreteszelő ajtók U-Loc® lakattal zárható fogantyúval és Haz-Alert® fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A kívül-belül epoxigyanta porszórt bevonat fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés teljes körű korrózióállóság és védelem Kézzel zárható ajtó(k) teljes 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek A manuálisan zárható modellek megfelelnek az OSHA és az NFPA 30 előírásainak. A szekrényekre tíz év garancia vonatkozik.

Jellemzők:

  • Tárolja biztonságosan a korrozív anyagokat még akkor is, ha a rendelkezésre álló hely minimális
  • Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
  • Tűzvédelem és kódmegfelelés
  • A varrásmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaÁr
JUSTRITE 8904222 Korrozív/savbiztos szekrény, munkalap, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 4 gallon | CD8CPW 89042221 8904222Önzáró€2,083.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8904022 Maró/savbiztos szekrény, 1 polc, 1 ajtó, kézi zárás, 4 gallon
€1,689.77 /Mértékegység