JUSTRITE 8825242 Maró/Savbiztos szekrény, önzáró, 15 gallon, ezüst | CD8CMT

JUSTRITE 8825242 Maró/savbiztos szekrény, önzáró, 15 gallon, ezüst

Raktáron
Cikkszám: CD8CMT Típus: 8825242

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,811.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás15 gal.
színekEzüst
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység21.625 "
Külső magasság35.75 "
Külső szélesség24 "
Belső mélység18.3 "
Belső magasság26.5 "
Belső szélesség20.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)68.58
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek okozta gázképződés ellen. A varratmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket, amelyek korróziót kockáztatnak az átszivárgó vegyszerek miatt. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt páraelszívó alatti szekrények egy állítható polccal és egy 4"hx 3"d (102mm x 77mm) lábujjjal rendelkeznek pult alatti vagy páraelszívó aljzathoz való használatra. Az egyajtós szekrények bal vagy jobb oldali csuklópántos ajtózáras kivitelben is kaphatók a könnyű kezelés érdekében, ahol a hely szűkös. A beépített lánglevezetőkkel ellátott hátsó fali szellőzőnyílások a bal alsó és a jobb felső sarokban helyezkednek el azokban az országokban, ahol kötelező a gőzök légtelenítése. A speciális összetételű, ráégetett porfesték a szekrény külsején hosszú élettartamot és extra ellenállást biztosít a kemény vegyszerekkel szemben. Ezenkívül a kék acélszekrények minden nagyszerű tulajdonságával és előnyével rendelkeznek, beleértve a földelő vezeték csatlakozásokat, állítható polcokat, szivárgásmentes küszöböket, hárompontos önreteszelő ajtókat és szintező lábakat. Az önzáró ajtó automatikusan bezáródik és bekattan, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. A szekrények megfelelnek az OSHA és az NFPA előírásainak, és FM jóváhagyással rendelkeznek. Az önzáró modellek megfelelnek a Nemzetközi Tűzvédelmi Szabályzatnak és/vagy az NFPA 1 tűzvédelmi szabályzatnak is?.

Jellemzők:

  • Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
  • Tűzvédelem és kódmegfelelés
  • Egy állítható polcot és támasztólapot kínál a pult alatti vagy páraelszívó aljzathoz
  • Megfelel az OSHA és az NFPA előírásainak
  • FM-jóváhagyással
  • Több színes lehetőség

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjtó típusaBelső szélességAjtók számaÁr
JUSTRITE 8825022 Maró/Savbiztos szekrény, kézi zárás, 15 gallon, kék | CD8CMK 882502215 gal.KékKézikönyv20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825042 Maró/Savbiztos szekrény, kézi zárás, 15 gallon, ezüst | CD8CML 882504215 gal.EzüstKézikönyv20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825072 Maró/Savbiztos szekrény, Kézi zárás, 15 gallon, Világos semleges | CD8CMM 882507215 gal.Off WhiteKézikönyv20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825122 Maró/Savbiztos szekrény, kézi zárás, 15 gallon, kék | CD8CMN 882512215 gal.KékKézikönyv20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825142 Maró/Savbiztos szekrény, kézi zárás, 15 gallon, ezüst | CD8CMP 882514215 gal.EzüstKézikönyv20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825172 Maró/Savbiztos szekrény, Kézi zárás, 15 gallon, Világos semleges | CD8CMQ 882517215 gal.Off WhiteKézikönyv20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825222 Maró/Savbiztos szekrény, önzáró, 15 gallon, kék | CD8CMR 882522215 gal.KékÖnzáró20.8 "1€5,811.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8825242 Maró/savbiztos szekrény, önzáró, 15 gallon, ezüst
€5,811.96 /Mértékegység