JUSTRITE 866028 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 60 gallon, kék | CD8CLW

JUSTRITE 866028 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 60 gallonos, kék

Raktáron
Tétel: CD8CLW Típus: 866028

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,116.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás60 gal.
színekKék
Ajtó típusaÖnzáró
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység30.8 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma2
Raklap mennyisége1
Tálca anyagapolietilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 166.5
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite veszélyes anyagok biztonsági szekrényei ugyanolyan minőségi biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyúlékony anyagok szekrényei. Minden modell duplafalú konstrukcióval, kettős szellőzőnyílással, földelővezeték csatlakozásokkal, állítható polcokkal, szivárgásmentes küszöbökkel, hárompontos önreteszelő ajtókkal és szintező lábakkal érkezik. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Ezenkívül tartalmaznak polietilén tálcákat, amelyek horganyzott acél polcok tetején helyezkednek el, és külön polietilén bélést tartalmaznak az alsó olajteknőhöz, hogy ellenálljanak az agresszív vegyszereknek. Könnyen eltávolíthatja a bélést a cseppek és szivárgások gyors tisztításához. A teljesen epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A Justrite kizárólagos terméke minden szekrényhez tartozik egy "Veszélyes – Tartsa távol a tüzet" címkével, valamint egy tíz alkalmazás-specifikus címkét tartalmazó csomaggal, amelyek közül választhat, és felhelyezheti a szekrényre, hogy jelezze annak tartalmát. A szekrények megfelelnek az NFPA 1, az NFPA 400 veszélyes anyagok kódexének és a nemzetközi tűzvédelmi szabályzatnak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Biztosítja a teljes szabályozási megfelelést a veszélyes anyagok tárolása során
  • Önzáró ajtók
  • A porszórt bevonat fokozott vegyszerállóságot biztosít
  • Megfelel az NFPA 1, NFPA 400 és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat előírásainak
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességTételAjtók számaPolcok számaÁr
JUSTRITE 861528 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 1 ajtós, önzáró, 15 gallonos, királykék | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Szekrény11€2,969.57
JUSTRITE 862228 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, önzáró, 3 polcos, 22 gallon, kék | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Szekrény13€3,757.68
JUSTRITE 860428 Veszélyes anyagok szekrénye, önzáró, 4 gallon, királykék | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Szekrény11€2,191.90
JUSTRITE 861228 Veszélyes anyagok szekrénye, önzáró, 12 gallon, királykék | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Szekrény11€2,327.14
JUSTRITE 861328 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, önzáró, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm méret, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Szekrény2-€2,526.83
JUSTRITE 861728 Veszélyes anyagok szekrénye, önzáró, 17 gallon, királykék | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Szekrény21€3,105.56
JUSTRITE 863028 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 ajtós önzáró, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Maró biztonsági szekrény21€3,170.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 866028 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 60 gallonos, kék
€5,116.15 /Mértékegység