JUSTRITE 860002 Vészszekrény porttal, 4 polccal, 2 ajtóval, manuálisan zárható, 65 x 43 hüvelykes méret, piros | CD8CLC

JUSTRITE 860002 Vészszekrény porttal, 4 polccal, 2 ajtóval, kézi zárással, 65 x 43 hüvelykes méretű, piros

Raktáron
Tétel: CD8CLC Típus: 860002

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,455.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészhelyzeti Készenléti kabinet
Állítható polcokIgen
színeknarancs
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.885
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a nagy teljesítményű szekrény tűzálló kialakítású, és tartós porfestékkel, „vésznarancssárga” bevonattal rendelkezik, így katasztrófa idején gyorsan hozzáférhet a vészhelyzeti kellékekhez. Áramkimaradáskor gyorsan meg lehet találni a GloAlert segítségével? sötétben világító címkék. A tágas kialakítás négy állítható polcot tartalmaz, amelyek zseblámpák, rádiók, légzőkészülékek, elsősegélynyújtási cikkek és még sok más tárolására szolgálnak. Kiváló minőségű 3 pontos rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer és simán nyíló/záródó zongorapántos ajtók, minden alkalommal első alkalommal működnek. A 10 éves korlátozott garancia támasztja alá a hosszú élettartamot. További funkciók az U-Loc? fogantyú két kulccsal és négy állítható szintező lábbal. PowerPort? modell (860002) rendelkezik beépített elektromos átmenő csatlakozással. Tartozik hozzá egy külső 9 láb hosszú tápkábel és egy 10 amperes névleges, 6 kimeneti elosztó 38 hüvelykes vezetékkel a walkie-talkie-k, zseblámpák stb. töltéséhez a szekrényben. A tervezés az ASTM és NFPA időhőmérséklet görbéi szerint tesztelve.

Jellemzők:

  • Készüljön fel hurrikánokra, tornádókra, földrengésekre vagy terrortámadásokra
  • Tűzálló kivitel
  • "Vésznarancsra" festve a jó láthatóság érdekében
  • Állítható polcok
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 860001 Sürgősségi készenléti szekrény, 4 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 65 x 43 x 18 hüvelyk Méret | AB4XBC 20H145 860001€3,363.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 860002 Vészszekrény porttal, 4 polccal, 2 ajtóval, kézi zárással, 65 x 43 hüvelykes méretű, piros
€3,455.76 /Mértékegység