JUSTRITE 860001 Emergency Preparedness Cabinet, 4 Shelves, 2 Doors, Manual Close, 65 x 43 x 18 Inch Size | AB4XBC 20H145

JUSTRITE 860001 Sürgősségi készenléti szekrény, 4 polc, 2 ajtó, manuálisan zárható, 65 x 43 x 18 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB4XBC Típus: 860001Kereszthivatkozás: 20H145

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,363.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészhelyzeti Készenléti kabinet
Állítható polcokIgen
színeknarancs
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
befejezPorfestett
Belső mélység14.6 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma4
Raklap mennyisége2
Biztonsági szekrény típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

For protected, quick access to emergency supplies during a disaster, this high performance cabinet features a fire-resistant design with durable powder paint "emergency orange" finish for high visibility. It can be located quickly during power outages with the GloAlert? glow-in-the-dark labels. Spacious design includes four adjustable shelves providing storage for flashlights, radios, respirators, first aid items, and much more. High quality 3-point stainless steel bullet latching system, and smooth opening/closing piano hinge doors, work first time, every time. A 10-year limited warranty backs the long-lasting design. Additional features include U-Loc? handle with two keys and four adjustable leveling feet. PowerPort? model (860002) has an installed electrical pass-through connection. It comes with an external 9-foot power cord, and 10 amp rated, 6-outlet power strip with 38-inch cord for charging walkie-talkies, flashlights, etc. inside the cabinet. Design tested in accordance with ASTM & NFPA time temperature curves.

Jellemzők:

  • Be ready during hurricanes, tornadoes, earthquakes, or terrorism attacks
  • Fire-resistant design
  • Painted "emergency orange" for high visibility
  • Állítható polcok
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 860002 Emergency Cabinet With Port, 4 Shelves, 2 Doors, Manual Close, 65 X 43 Inch Size, Red | CD8CLC 860002€3,455.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 860001 Sürgősségi készenléti szekrény, 4 polc, 2 ajtó, manuálisan zárható, 65 x 43 x 18 hüvelykes méret
€3,363.86 /Mértékegység