Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes | AC6WQD 36N776

VIEGA MEGAPRESS 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 hüvelyk 3/4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC6WQD Típus: 25136Kereszthivatkozás: 36N776
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
€31.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25131 Adapter P x Fnpt 1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AC6WQC 36N775 251311 / 2 "1 / 2 "€27.23
VIEGA LLC 25141 Adapter P x Fnpt 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AC6WQE 36N777 251411"1"€40.83
VIEGA LLC 25146 Adapter P x Fnpt 1-1/4 hüvelyk 1-1/4 hüvelyk | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "€49.31
VIEGA LLC 25151 Adapter P x Fnpt 1-1/2 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "€57.17
VIEGA LLC 25156 Adapter P x Fnpt 2 hüvelyk 2 hüvelyk | AC6WQH 36N780 251562"2"€85.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 hüvelyk 3/4 hüvelyk
€31.11 /Mértékegység