JUSTRITE 7150146 Biztonsági kanna, dönthető állvánnyal, csaptelep, I-es típus, 5 gallon, piros | AD2DQR JCN7150146

JUSTRITE 7150146 Biztonsági kanna, dönthető állvánnyal, csaptelep, I-es típus, 5 gallon, piros

Raktáron
Tétel: AD2DQR Típus: 7150146Kereszthivatkozás: JCN7150146

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú csaptelep biztonsági
Kapacitás5 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
CsaptelepSárgaréz
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Magasság15.875 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite acéllaboratóriumi biztonsági kannái az I. típusú kannák minden előnyével rendelkeznek. A hozzáadott funkcióknak köszönhetően a laboratóriumi szakemberek a veszélyes folyadékok kémcsövekbe, kis lombikba és főzőpoharakba való biztonságos adagolására alkalmasak. A kiöntőnyílások önzáró, nyomáscsökkentő kupakkal és rozsdamentes acél lánglevezetővel rendelkeznek. Ezeknek a kannáknak a fedelén belül egy vákuumcsökkentő szelep is található a zökkenőmentes folyadékáramlás érdekében, valamint önzáró csaptelepek a problémamentes adagolás érdekében. A kisebb, 08540-es számú csapteleppel ellátott kannák egyszerűbb adagolást tesznek lehetővé laboratóriumi környezetben, míg a 08902-es számú csaptelep jobban megfelel a nehéz, ipari felhasználásra. A dönthető kannák tetején 08540-es csap található, és a doboz egy erős fém tartóban van. A bölcső alapja 13-13/16" x 14" (351 mm x 356 mm) méretű. FM jóváhagyva

Jellemzők:

  • Ideális laboratóriumi beállításokhoz
  • Önzáró, nyomáscsökkentő kupakok
  • Vákuumcsökkentő szelep a fedélen belül
  • A tetejére szerelt csaptelep
  • A doboz erős fém tartóban van
  • FM jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
JUSTRITE 7150147 biztonsági kanna, felső sárgaréz csaptelep, I-es típus, 5 gallon, 15-7/8 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYZ 13M474 7150147I. típusú biztonság€386.78
JUSTRITE 7150157 biztonsági kanna, alsó csaptelep, I-es típus, 5 gallon, piros | AD2DQZ 3NJY9 7150157I. típusú csaptelep biztonsági€395.73
JUSTRITE 7150156 biztonsági kanna, felső csaptelep, I-es típus, 5 gallon, piros | AD2DTH JCN7150156 7150156I. típusú csaptelep biztonsági€633.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7150146 Biztonsági kanna, dönthető állvánnyal, csaptelep, I-es típus, 5 gallon, piros
€613.65 /Mértékegység