JUSTRITE 35386 gázpalackos kézi teherautó-tartozék, szerszámos doboz, 2 hengeres | CD8DHP

JUSTRITE 35386 Gázpalackos kézi teherautó tartozék, szerszámos doboz, 2 henger

Raktáron
Tétel: CD8DHP Típus: 35386

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszköztár
Mélység5"
Magasság8"
AnyagAcél
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

A reteszelő szerszámtálca minden duplahengeres Justrite kézi targoncához komplett oxiacetilén hegesztőkészletet tartalmaz. Ez a tetővel és zárral ellátott szerszámtartó oldalsó nyílással rendelkezik, amely lehetővé teszi a pisztoly biztonságos tárolását és biztonságos szállítását a tömlők leválasztása nélkül. Teljesen hegesztett acélszerkezet porszórt bevonattal a jobb vegyszerállóság és hosszabb élettartam érdekében. Tartalmazza a rögzítő hardvert.

Jellemzők:

  • A szerszámtartó fedeles és zárható
  • Porszórt festéssel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében
  • Tartalmazza a szerelési hardvert

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35386 Gázpalackos kézi teherautó tartozék, szerszámos doboz, 2 henger
€241.30 /Mértékegység