Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 29916 VOC szűrő belső biztonsági szekrényhez, 2 db | AC8EXP JCB29916SS

JUSTRITE 29916 VOC szűrő belső biztonsági szekrényhez, 2 db

Raktáron
Tétel: AC8EXP Típus: 29916Kereszthivatkozás: JCB29916SS
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
€376.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő
Magasság2.75 "
Hossz8.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.25 "
AlkategóriaSzellőző kiegészítők
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód84213980900
Származási országCN

Termék részletek:

VaporTrap telepítése? Szűrő a káros VOC gőzök csökkentésére a biztonsági szekrényekben. A rozsdamentes acél hálós patronban található aktívszén szűrőközeg adszorbeálja a gyúlékony folyadékokat tároló szekrényekből származó illékony szerves vegyi gőzöket. A masszív, 4" x 5-1/2" (102 mm x 139 mm) mágnesezett talp rugalmas elhelyezést tesz lehetővé a szekrényen belül bárhol. A címkén lévő dátum jelölési terület emlékeztet a cserére; életciklusa a gőz típusától és koncentrációjától függően változik. Megjegyzés: Az olyan változók miatt, mint maga a vegyszer, annak tisztasága vagy gőznyomása, hőmérséklete, páratartalma, szénkora stb., nehéz megbecsülni a VOC gőzabszorpciós sebességét. A Justrite VaporTrap? A szénszűrőt nem arra tervezték, hogy helyettesítse a biztonságos zárt tartályok használatát, ahogy azt az OSHA és az EPA előírja. Fontos, hogy a kiömlött anyagokat és a maradványokat fel kell takarítani a szekrényből és a tartályokból.

Jellemzők:

  • Csökkenti a VOC-knak való belégzési expozíciót
  • Két csomag

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 29916 VOC szűrő belső biztonsági szekrényhez, 2 db
€376.66 /Mértékegység