JUSTRITE 28665 Spill Containment Indoor/Outdoor Drum Caddy, 55 Gallon, Black | AE4MGA JEN28665BL

JUSTRITE 28665 Kiömlésgátló beltéri/kültéri dobdoboz, 55 gallon, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MGA Típus: 28665Kereszthivatkozás: JEN28665BL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,364.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri dobadagoló és -tartó Dolly
színekFekete
Mélység72 "
KörnyezetvédelemNEPA 30
Magasság26 "
Terhelhetőség1250 lbs.
Anyagpolietilén
Újrahasznosított százalék100%
Sump kapacitás66 gal.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

The Justrite EcoPolyBlend Spill Containment Indoor / Outdoor Caddy (model 28665) is a portable unit with wheels that allows one person to easily transport a full 55-gal (200-L) drum. The ergonomically designed caddy measures 2 in W x 26 in H x 72 in D (813 mm W x 660 mm H x 1829 mm D), with two tension straps to hold drums securely in place. A 66 gal (250-L) spill sump contains chemical spills, eliminating hazards and hassles. The exclusive open-view sump design makes cleanup simple and quick, and the durable, 100% recycled black polyethylene construction provides maximum corrosion resistance and leakproof protection. With a net weight of 120.0 lb (54.4 kg) and a safe allowable uniform distributed load of 1250 lb (567 kg) based on a service temperature range of -30?F to 120?F (-39?C to 49?C), this caddy is extremely sturdy. It is EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA, and SPCC compliant and meets fire codes. Why do you need it? Drums need to be moved, and they should be moved in the safest and easiest manner. Using a caddy not only allows for convenient, ergonomic movement with ease, but it easily accommodates a full leak from a 55 gal drum, with simple cleanup from the open-view sump. This is more than just a hand truck for drums or barrels. Model 28665 serves as a specialized apparatus that makes it easy to move drums on and off spill pallets. Using a caddy improves safety for employees and others, by minimizing injuries and negating unnecessary spills.

Jellemzők:

  • Convenient drum handling and dispensing with built-in spill containment
  • Megfelelés az NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC és tűzvédelmi előírásoknak
  • Hordozható, ergonomikus kialakítás
  • Az olajteknő űrtartalma 66 gal (250 L)
  • Made from 100% post-consumer recycled polyurethane

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
JUSTRITE 28664 Spill Containment Indoor/Outdoor Drum Caddy, 55 Gallon, Yellow | AE4MGB JEN28664YL 28664Sárga€1,963.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28665 Kiömlésgátló beltéri/kültéri dobdoboz, 55 gallon, fekete
€2,364.40 /Mértékegység