JUSTRITE 28637 Dobos kiömlést gátló raklap, 4 dob | AE2CXW JEN28637BL

JUSTRITE 28637 Dobos kiömlést gátló raklap, 4 dob

Raktáron
Tétel: AE2CXW Típus: 28637Kereszthivatkozás: JEN28637BL

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€54.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekFekete
Mélység49 "
Dob mérete55 gal.
KörnyezetvédelemNEPA 30
Magasság10.25 "
Hossz49 "
Terhelhetőség5000 lbs.
Anyagpolietilén
Dobok száma4
Raklap típusaNégyzet
Újrahasznosított százalék100%
Sump kapacitás73 gal.
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.12
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód39239000000
Származási országCA

Termék részletek:

A Justrite 28637 kiömlésgátló raklapot ipari létesítményekben és gyártóüzemekben, raktárakban, tárolóterületeken, kármentesítési telepeken, bányászati/kitermelő iparban és tengeri/offshore platformokon használják, hogy megbízható és hatékony megoldást nyújtsanak az esetleges kiömlések vagy szivárgások megfékezésére és kezelésére.

Jellemzők:

  • Ez az EPA- és SPCC-kompatibilis raklap horganyzott acélszerkezettel rendelkezik a véletlen szivárgások kiküszöbölése érdekében, és túlméretezett aknával rendelkezik, amely akár 73 gallonos tartalom tárolására is alkalmas szivárgás vagy szakadás esetén.
  • Önállóan elhelyezett rácsokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a raklapok felemelését és tisztítását.
  • Ehhez a raklaphoz tartozik egy opcionális rámpa, amely a dob be- és kirakodási műveleteihez használható.
  • Túlméretes aknával rendelkezik, amely egy 55 gallonos (200 literes) hordó tartalmát képes tárolni szivárgás/szakadás esetén vagy a legszigorúbb kiömlés elleni védekezési előírások túllépése esetén.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a dobos kiömlés elleni védelmi raklapot?

A.

  • Válasszon megfelelő helyet.
  • Készítse elő a telepítési területet.
  • Helyezze el a kiömlésgátló raklapot.
  • Ellenőrizze a stabilitást.
  • Csatlakoztasson több raklapot (ha van).
  • Helyezze a dobokat a raklapra.
  • Rögzítse a dobokat (opcionális).
  • Vizsgálja meg a telepítést.
  • Címkézze fel és jelölje meg a raklapot.
  • A személyzet képzése és a biztonsági eljárások végrehajtása.

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a kiömlés elleni védődobos raklap kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a kiömlést gátló raklap elegendő kapacitással rendelkezik a tárolni kívánt számú és méretű hordók tárolására.
  • Válasszon tartós, vegyszerálló anyagból, például polietilénből vagy acélból készült raklapot, amely megfelel a tárolni kívánt folyadékok vagy vegyszerek típusának.
  • Ellenőrizze, hogy a raklap megfelel-e a vonatkozó szabályozási szabványoknak és követelményeknek, például az EPA és az OSHA előírásainak, hogy biztosítsa a kiömlés elleni védekezésre vonatkozó előírásokat.
  • Keressen olyan funkciókat, mint a kivehető rácsok, leeresztő dugók és targoncatartó zsebek, amelyek fokozzák a funkcionalitást és a könnyű használatot.
  • Győződjön meg arról, hogy a raklap kompatibilis a tárolni kívánt dobtípusokkal, figyelembe véve az olyan tényezőket, mint a dob mérete, alakja és súlya.
  • Fontolja meg, hogy helyhez kötött vagy hordozható kiömlésgátló raklapra van szüksége, a működési igényeitől és a lehetséges áthelyezési követelményektől függően.
  • Ellenőrizze a raklap kiömlés elleni védőképességét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az hatékonyan képes megvédeni a hordókból esetlegesen kiömlött vagy szivárgást.
  • Keressen egy sima felületű és könnyen tisztítható kialakítású raklapot, amely megkönnyíti a karbantartást és a kiömlés tisztítását.

K. Mikor cseréljem ki ezt a Justrite 28637 hordós kiömlésgátló raklapot?

V. Javasoljuk, hogy cserélje ki ezt a Justrite 28637 hordós kiömlésgátló raklapot, ha sérülés/romlás jeleit mutatja, vagy ha már nem tartalmaz kiömléseket, így biztosítva a folyamatos biztonságot és megfelelőséget.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságTerhelhetőségÚjrahasznosított százalékSump kapacitásSzélességÁr
JUSTRITE 28622 Dobos kiömlést gátló raklap, 2 dob, sárga | AE2CXE JEN28622YL 28622Sárga25 "18 "2500 font.30%66 gal.49 "€515.69
JUSTRITE 28623 kiömlött hordó raklap, 2 dob, 2.5 ezer font | AE2CXF JEN28623BL 28623Fekete25 "18 "2500 font.100%66 gal.49 "€510.67
JUSTRITE 28624 Dobos kiömlést gátló raklap, 2 dob, sárga | AE2CXG 4WLU2 28624Sárga25 "18 "2500 font.30%66 gal.49 "€29.19
JUSTRITE 28625 kiömlött dobtartály raklap, 2 dob, 2.5 ezer font | AE2CXH JEN28625BL 28625Fekete25 "18 "2500 font.100%66 gal.49 "€456.27
JUSTRITE 28626 Dobos kiömlést gátló raklap, 3 dob, soros, lefolyó nélkül, sárga | AE2CXJ JEN28626YL 28626Sárga73 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.25 "€902.24
ajánlatkérés
JUSTRITE 28627 Dobos kiömlést gátló raklap, 3 dob, 3750 Lb. | AE2CXK JEN28627BL 28627Fekete73 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.25 "€24.12
ajánlatkérés
JUSTRITE 28628 Drum Spill Containment Pallet, 3 dob, sárga | AE2CXL JEN28628YL 28628Sárga25 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.73 "€919.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28637 Dobos kiömlést gátló raklap, 4 dob
€54.83 /Mértékegység