JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 láb x 4 hüvelyk méret, 425 gallon | CD8CJX JEN28578BL

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 láb x 4 hüvelyk méretű, 425 gallon

Raktáron
Tétel: CD8CJX Típus: 28578Kereszthivatkozás: JEN28578BL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,336.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlést gátló Berm
Kapacitás425 gal.
színekFekete
Külső magasság4"
Külső hossz252 "
Külső szélesség128 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság24 "
Hajtogatott hosszúság40 "
Hajtogatott szélesség40 "
Belső magasság4"
Belső hossza216 "
Belső szélesség120 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

Tartós EnGuard?V, módosított PVC bevonatú szövet, rádiófrekvenciás hegesztéssel megerősített, jól látható sárga kifutószalagokkal, amelyek ellenállnak az áthajtó forgalomnak, beleértve a kotrókat és a csúszókormányzást is. Kivehető, 4 hüvelykes (102 mm) átmérőjű habszivacs betétek megtámasztják az oldalfalakat, míg a 2 hüvelykes magasságú x 8 hüvelykes szélességű (51 × 203 mm-es) deszkák (nem tartozék) a zsebekbe csúsztathatók, hogy a végfalak megemelkedjenek, és megakadályozzák a szennyvíz kiáramlását menet közben -felett. Egyszerűen távolítsa el a habbetéteket az anyag hajtogatásához a gyors és kompakt tárolás érdekében. Két 1 hüvelykes NPT-szerelvény a gerenda mindkét oldalán a vízelvezetéshez. A kerület körüli sárgaréz tömítőgyűrűk biztonságos rögzítést tesznek lehetővé használat közben. A horgony cöveket nem tartalmazza. Segít megfelelni az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásoknak.

Jellemzők:

  • Hordozható áthajtó állomás
  • Felfogja a szennyezett vizet a járművekből és az építőipari berendezésekből
  • EnGuard?V, módosított PVC bevonatú szövetből készült
  • Segít megfelelni az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső hosszaBelső szélességÁr
JUSTRITE 28581 Spill Berm, 54 láb hosszúság x 14 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, 1800 gallon | AG3EAL JEN28581BL 285811800 gal.648 "168 "€11,319.01
JUSTRITE 28576 mosószár, 10 x 11 láb x 4 hüvelyk, 250 gallon | CD8CJW 28576250 gal.132 "120 "€5,174.40
JUSTRITE 28579 Washdown Berm, 12 x 26 láb x 4 hüvelyk méret, 750 gallon | CD8CJY JEN28579BL 28579750 gal.312 "144 "€7,623.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 láb x 4 hüvelyk méretű, 425 gallon
€5,336.10 /Mértékegység