JUSTRITE 28308 szivárgáselvezető, 10 x 10 láb méret | CD8CGN JEN28308YL

JUSTRITE 28308 szivárgáselvezető, 10 x 10 láb méretű

Raktáron
Tétel: CD8CGN Típus: 28308Kereszthivatkozás: JEN28308YL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€381.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőszivárgás
színekSárga
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság6"
Hajtogatott hosszúság16 "
Hajtogatott szélesség18 "
Hossz120 "
AnyagSzövet
Szélesség120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

Tartós, defektálló és vízálló EnGuard? Az I PVC bevonatú sárga szövetet arra tervezték, hogy a felső csővezetékek és a mennyezeti szivárgásokat konténerekbe vagy padlólefolyókba vezesse. Az elterelők gyors és gazdaságos megoldást nyújtanak a személyzet, a berendezések és a készlet védelmére. Egyszerűen csatlakoztassa egy szabványos kerti tömlőhöz a víz biztonságos elvezetéséhez. Áramlási sebesség 3.3 gal/perc (12.5 l/perc).

Jellemzők:

  • A vízkárosodás elkerülése érdekében irányítsa át a tető- vagy csőszivárgást
  • A sarkok tömítőgyűrűket tartalmaznak a bungee vagy a cipzár rögzítéséhez
  • Összehúzott sarkokkal készült a gyors és egyszerű telepítés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
JUSTRITE 28300 szivárgáselvezető, 5 x 5 láb méretű | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "€113.70
JUSTRITE 28302 szivárgáselválasztó, mágnes, 5 x 5 láb méret | CD8CGK JEN28302YL 2830260 "60 "€431.26
JUSTRITE 28304 szivárgáselvezető, 7 x 7 láb méretű | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "€200.10
JUSTRITE 28306 szivárgáselválasztó, mágnes, 7 x 7 láb méret | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "€424.30
JUSTRITE 28310 szivárgáselválasztó, mágnes, 10 x 10 láb Méret | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "€759.66
JUSTRITE 28312 szivárgáselvezető, 12 x 12 láb méret | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "€736.87
JUSTRITE 28314 szivárgáselválasztó, mágnes, 12 x 12 láb méret | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "€1,161.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28308 szivárgáselvezető, 10 x 10 láb méretű
€381.61 /Mértékegység