Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28102 koaleszcens/szénszűrő, 2 db | CD8CFW

JUSTRITE 28102 Koaleszcens/szénszűrő, 2 db

Raktáron
Cikkszám: CD8CFW Típus: 28102
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
€484.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált koalízáló / szénszűrő
Összekötő anyagPolimer
Mélység6"
Anyag szűrőSzén
Magasság6"
AnyagPolimer Coalescer
típusSzénszűrők
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 28102 koaleszcáló/szénszűrőt úgy tervezték, hogy csökkentse a szagokat azáltal, hogy megköti a gázhalmazállapotú gőz formájában kibocsátott folyékony részecskék 99%-át.

Jellemzők:

  • A Justrite 28102 koaleszcáló/szénszűrő megakadályozza, hogy potenciálisan káros VOC-k kerüljenek a levegőbe.
  • A szabadalmaztatott polimer koaleszcencia megragadja a gázban lévő maradék folyadékot, mielőtt az aktív szénnel érintkezne, megnövelve a szűrő élettartamát.
  • Felső aktívszén szűrőbetéttel rendelkezik, amely egy adszorpciójelzővel rendelkezik, amely reagál a VOC-k adszorpciójára, és megjelenik, amikor a szűrőpatron cserére készül.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite 28100 Újrahasznosítás Rendszer: Ezeket az Aerosolv 360 rendszereket ezzel a szénszűrővel használják a kiégett aeroszolos palackok biztonságos újrahasznosítására a szilárd veszélyes hulladékból egy nem veszélyes, újrahasznosítható anyaggá.
  • Justrite konzervdoboz-újrahasznosító rendszer: Ez a szűrő az ezekhez a doboz-újrahasznosító rendszerekhez csatlakoztatott dob ​​3/4 hüvelykes dugaszoló furataihoz illeszkedik (Justrite 28170 & 28100).

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely hordók kompatibilisek az aeroszolos palackok újrahasznosító rendszereivel?

V. Az aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerei 30 vagy 55 gallonos hordókra szerelhetők.

K. Melyek azok a szabványok, amelyeknek az aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerei megfelelnek?

V. Ezek az aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerei megfelelnek az EPA szabványoknak.

K. Milyen gyakran kell cserélni a szénszűrőket?

V. A szénszűrőket 18-24 hónapos állandó (24/7) használat után kell cserélni.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
JUSTRITE 28228 kombinált koaleszcens szénszűrő visszacsapó szeleppel, kettős kompatibilitás | AB4LDE JEN2822800 28228-€499.14
JUSTRITE 28224 kombinált koaleszáló színmetrikus szénszűrő | AC3EUB JEN2822400 28224-€479.11
JUSTRITE 28101 kombinált koaleszcens szénszűrő, nagy hatékonyságú | CD8CFV 28101-€430.24
JUSTRITE 28197 kombinált koaleszcens szénszűrő | CD8CGC JEN2819700 28197-€280.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28102 Koaleszcens/szénszűrő, 2 db
€484.59 /Mértékegység