Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3YMN1 Megafon átmérője 9 hüvelyk hatótávolság 1 mérföld | AD3EJL 4PD84

APPROVED VENDOR 3YMN1 megafon átmérője 9 hüvelyk, hatótávolság 1 mérföld

Raktáron
Tétel: AD3EJL Modell: 3YMN1Kereszthivatkozás: 4PD84

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€381.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegafon
Elemek szükségesekC
BeépítettBeszélj, Síp, Sziréna
Hossz14 "
Az elemek száma8
Működési hatótáv1 mérföld
Csúcskimeneti teljesítmény25 W
típusBeltéri / kültéri

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.68
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8518500000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bell (ABS műanyag)
    • Bell Dia. (In.) (9)

Termékváltozatok

TermékekModellElemek szükségesekHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3YML8 megafon átmérő 7 3/4 hüvelyk hatótáv 5/8 mérföld | AD3EJJ 4H973 3YML8AA12 "€294.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3YML9 Megafon átmérő 8 1/2 hüvelyk hatótávolság 1 mérföld | AD3EJK 3YML9C14.25 "€365.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4H973 Megafon/kürt 15 W | AD7XMU 4H973C13.3 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PD84 Megaphone 25 W | AD9BZB 4PD84C13 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3YMN1 megafon átmérője 9 hüvelyk, hatótávolság 1 mérföld
€381.31 /Mértékegység