Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28168 Hplc biztonsági kanna elosztó, rozsdamentes acél | AB4LFZ 1YNL2

JUSTRITE 28168 HPLC biztonsági kanna elosztó, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB4LFZ Típus: 28168Kereszthivatkozás: 1YNL2
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
€597.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
színekEzüst
Magasság2.125 "
Hossz8.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termék részletek:

Biztonságosan gyűjtse össze a HPLC-folyamatok akár négy hulladékvezetékéből származó hulladékot egyetlen szívócsőbe. A készlet 1/16" (2 mm) külső vagy 1/8" (3 mm) OD vonalakat tartalmaz. Körülbelül 3-1/2" (89 mm) hosszú és 316-os méretű rozsdamentes acélból készült, az elosztó csak egy rozsdamentes acél bemeneti szerelvényhez illeszkedik. Négy nyílás van megfúrva a mellékelt szerelvények 1/4-28 menetének befogadására. PEEK ? a szerelvények négy-négy darabot tartalmaznak: 1/16" (2 mm) és 1/8" (3 mm) külső átmérőjű csőszerelvények megfelelő PCTFE érvéghüvelyekkel a hulladékvezeték kompressziós illesztéséhez. Négy dugós kupak található a nem használt portok lezárásához. Több az elosztók használhatók egyedi tervezésű, gyorsan leválasztható konténereken, amíg az egyik szerelvényt nem használják.. A biztonsági konténer felszerelt elosztóval rendelkezik az OSHA-kompatibilis és megfelel az NFPA Code 30 előírásainak.

Jellemzők:

  • Gyűjtse össze a hulladékot akár négy szennyvízvezetékről egyetlen szívócsőbe
  • Megfelel az OSHA és az NFPA Code 30 előírásainak
  • Kerek tartályokon való használatra

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr
JUSTRITE 28177 Hplc poli elosztó rozsdamentes acél szerelvénnyel | AC3EUU JCN28177SI 28177Ezüst, fehér4.5 "7"Rozsdamentes acél, polipropilén5"€593.11
JUSTRITE 28178 Hplc poli elosztó polipropilén szerelvénnyel | AC3EUV JCN28178GY 28178Szürke, fehér4.5 "7"polipropilén5"€377.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28168 HPLC biztonsági kanna elosztó, rozsdamentes acél
€597.64 /Mértékegység