Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28178 Hplc poli elosztó polipropilén szerelvénnyel | AC3EUV JCN28178GY

JUSTRITE 28178 Hplc poli elosztó polipropilén csatlakozóval

Raktáron
Tétel: AC3EUV Típus: 28178Keresztszám: JCN28178GY
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
€377.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
színekSzürke, fehér
Magasság4.5 "
Hossz7"
Anyagpolipropilén
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9032906080
Származási országUS

Termék részletek:

A HPLC (PTFE) elosztó egy költséghatékony módja annak, hogy a HPLC folyamatokból akár hat hulladékvezetéket (elosztónként) egyetlen szívócsőbe tápláljon. Az elosztók hat 1/4-28-as porttal és egy 3/8"-os NPT-porttal (sapkákkal a nem használt portokhoz), és vagy egy gyorscsatlakozóval rendelkeznek No. 316-os rozsdamentes acélból vagy polipropilénből, vagy egy No. 316-os rozsdamentes acél gyűjtőcsatlakozóval. hat csatlakozó van megfúrva a külön kapható kompressziós szerelvények 1/4-28 menetének elhelyezéséhez.. A biztonsági konténer felszerelt elosztóval az US OSHA-kompatibilis és megfelel az NFPA Code 30 előírásainak.

Jellemzők:

  • Költséghatékony
  • Lehetővé teszi akár hat hulladékvezeték betáplálását egyetlen szívócsőbe
  • Megfelel az OSHA és az NFPA Code 30 előírásainak
  • Kerek tartályokon való használatra

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr
JUSTRITE 28168 Hplc biztonsági kanna elosztó, rozsdamentes acél | AB4LFZ 1YNL2 28168Ezüst2.125 "8.75 "Rozsdamentes acél2.75 "€597.64
JUSTRITE 28177 Hplc poli elosztó rozsdamentes acél szerelvénnyel | AC3EUU JCN28177SI 28177Ezüst, fehér4.5 "7"Rozsdamentes acél, polipropilén5"€593.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28178 Hplc poli elosztó polipropilén csatlakozóval
€377.79 /Mértékegység