JUSTRITE 27813 mosótartály kosárral, 11 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFR

JUSTRITE 27813 Mosótartály kosárral, 11 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CFR Típus: 27813

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMossa a tartályt kosárral
Kapacitás3.5 gal.
színekSárga
Magasság13 "
AnyagAcél
Dia kívül.13.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

A mosótartályokat úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a kis alkatrészek tisztítását. A beépített alkatrészkosár megkönnyíti a kisméretű alkatrészek gyors mosását. A doboz és a kosár is masszív, 24-es, ólommentes bevonatú acélból készül. Tisztítás után a kosár a tartály tetejére kerül, hogy az oldószer lefolyhasson. A fedél önzáró mechanizmussal és olvadó lánccal van felszerelve, amely 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad, és tűz esetén lezárja a fedelet.

Jellemzők:

  • Egyszerűsítse a kis alkatrészek tisztítását
  • Hordozható
  • Önzáró fedél
  • 24-es nyomtávú

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 27713 mosótartály kosárral, asztali, 3-1/2 gallon, önzáró fedél, olvadó láncszem, acél, piros | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.Piros13 "13.75 "€574.47
JUSTRITE 27711 Mosótartály kosárral, asztallap, 1 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.Piros10 "9.375 "€499.77
JUSTRITE 27712 Mosótartály kosárral, asztali, 2 gallonos, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.Piros11.25 "11.375 "€652.54
JUSTRITE 27716 Mosótartály kosárral, asztali, 6 gallonos, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.Piros14.25 "15.625 "€695.56
JUSTRITE 27811 Mosótartály kosárral, 1 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFP 278111 gal.Sárga10 "9.375 "€428.67
JUSTRITE 27812 Mosótartály kosárral, 2 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFQ 278122 gal.Sárga11.25 "11.375 "€508.07
JUSTRITE 27816 Mosótartály kosárral, 6 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFT 278166 gal.Sárga14.25 "15.625 "€554.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 27813 Mosótartály kosárral, 11 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga
€513.40 /Mértékegység