Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 27711 Mosótartály kosárral, asztallap, 1 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros | AD2EGW 3NPX9

JUSTRITE 27711 Mosótartály kosárral, asztallap, 1 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros

Raktáron
Tétel: AD2EGW Típus: 27711Kereszthivatkozás: 3NPX9
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
€509.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMossa a tartályt kosárral
Kapacitás1 gal.
színekPiros
befejezPorbevonatú
Magasság10 "
AnyagAcél
Szerelési típusAsztali
Dia kívül.9.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

A mosótartályokat úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a kis alkatrészek tisztítását. A beépített alkatrészkosár megkönnyíti a kisméretű alkatrészek gyors mosását. A doboz és a kosár is masszív, 24-es, ólommentes bevonatú acélból készül. Tisztítás után a kosár a tartály tetejére kerül, hogy az oldószer lefolyhasson. A fedél önzáró mechanizmussal és olvadó lánccal van felszerelve, amely 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad, és tűz esetén lezárja a fedelet.

Jellemzők:

  • Egyszerűsítse a kis alkatrészek tisztítását
  • Hordozható
  • Önzáró fedél
  • 24-es nyomtávú

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 27713 mosótartály kosárral, asztali, 3-1/2 gallon, önzáró fedél, olvadó láncszem, acél, piros | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.Piros13 "13.75 "€586.38
JUSTRITE 27712 Mosótartály kosárral, asztali, 2 gallonos, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.Piros11.25 "11.375 "€631.69
JUSTRITE 27716 Mosótartály kosárral, asztali, 6 gallonos, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.Piros14.25 "15.625 "€684.12
JUSTRITE 27811 Mosótartály kosárral, 1 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFP 278111 gal.Sárga10 "9.375 "€428.67
JUSTRITE 27812 Mosótartály kosárral, 2 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFQ 278122 gal.Sárga11.25 "11.375 "€508.07
JUSTRITE 27813 mosótartály kosárral, 11 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFR 278133.5 gal.Sárga13 "13.75 "€513.40
JUSTRITE 27816 Mosótartály kosárral, 6 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, sárga | CD8CFT 278166 gal.Sárga14.25 "15.625 "€554.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 27711 Mosótartály kosárral, asztallap, 1 gallon, önzáró fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros
€509.97 /Mértékegység