Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 26770 Csere nagy teljesítményű dohányzófej, műanyag, piros | CD8CFC

JUSTRITE 26770 Csere nagy teherbírású dohányzófej, műanyag, piros

Raktáron
Tétel: CD8CFC Típus: 26770
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
€56.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCigarettatartó fej
színekPiros
Mélység8"
Magasság11 "
Anyagpolietilén
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

A Replacement Heavy Duty Smokers Head (26770-es modell) nagyszerűen kéznél van vészhelyzet esetén. Használható a Justrite Heavy Duty Butt Cans 26810R és 26811R modellekkel. Ez az égésgátló polietilén fedő elengedhetetlen része a hamutartónak, mivel elriasztja a nem kívánt szemetet, és öntött grafikájával magához vonzza a cigarettaszemét. Ezenkívül minimálisra csökkenti az eső túlfolyását, és elvezeti a megvilágított csikkekből származó hőt. A le- és visszaszereléshez nincs szükség szerszámra.

Jellemzők:

  • Lángálló polietilénből készült
  • Egyszerű és könnyen le- és visszahelyezhető
  • Minimalizálja az esőáramlást a nagy teherbírású cigarettacsikkekbe
  • A formázott grafika vonzza a cigarettaszemet

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26770 Csere nagy teherbírású dohányzófej, műanyag, piros
€56.94 /Mértékegység