JUSTRITE 26612W Hulladékgyűjtő, Biztonsági Dobos Kanna, Kerek, 12 Gallon, Fehér | AD2WTN 3VNE1

JUSTRITE 26612 W-os hulladékgyűjtő, biztonsági hordódoboz, kerek, 12 gallonos, fehér

Raktáron
Cikkszám: AD2WTN Modell: 26612WKereszthivatkozás: 3VNE1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€478.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHulladékgyűjtő
Kapacitás12 gal.
színekfehér
befejezPorbevonatú
Magasság21 "
Beltéri / kültériszobai
AnyagAcél
Felszerelési stílusSzabadon álló
Szerelési típusSzabadon álló
Nyitó méret5.25 "
Dia kívül.15.125 "
Csúcs dizájnTölcsér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.68
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7615109100
Származási országUS

Termék részletek:

Justrite tűzszünete? A hulladékgyűjtők speciálisan úgy vannak kialakítva, hogy a füstöt és a gázt a tartály belsejében lévő tűzből visszavezetik az égési területre, megszakítva a levegőellátást és másodpercek alatt eloltva a lángokat. Papírhulladék és egyéb oldószermentes éghető anyagok összegyűjtésére használható. Tűzszünet? A tartályok éjjel-nappal védelmet nyújtanak a szeméttüzek ellen, és alkalmasak üzemekben, kórházakban, iskolákban, irodákban és üzletekben való használatra. A hordókat legfeljebb 3/4-ig szabad megtölteni. A dobfejek vagy tartós acélfejben kaphatók vörös porfestékkel a rossz körülményekhez, vagy szálcsiszolt alumíniumfejjel az egyszerű tisztítás és a korrózióállóság érdekében.

Jellemzők:

  • Éjjel-nappali védelem szeméttüzek ellen
  • Speciális kialakítású, hogy másodpercek alatt eloltassa a lángokat
  • Nehéz nyomtáv rozsdagátló belső bevonattal
  • FM jóváhagyások által jóváhagyva; UL lista minden modellen, kivéve az 55 gallonos méretet.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságNyitó méretDia kívül.Csúcs dizájnSzélességÁr
JUSTRITE 26001 hulladékgyűjtő, fém, 20-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Szürke--14.5 "--€267.30
JUSTRITE 26005 hulladékgyűjtő, fém, 25 hüvelyk magasság, szürke | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Szürke--14.5 "-25 "€314.15
JUSTRITE 26005K hulladékgyűjtő, csak biztonsági dob, fém, 25 hüvelyk magasság, fekete | AA6QVP 14N862 26005K15 gal.Fekete25 "-14.5 "--€395.51
JUSTRITE 26005W Hulladéktartály, Csak biztonsági dob, fém, 25 hüvelyk magasság, fehér | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.fehér25 "-14.5 "--€351.98
JUSTRITE 26014K hulladékgyűjtő, csak biztonsági dob, fém, 29 hüvelyk magasság, fekete | AA6QVR 14N864 26014K30 gal.Fekete29 "-19.25 "--€568.52
JUSTRITE 26014W hulladékgyűjtő, csak biztonsági dob, fém, 29 hüvelyk magas, fehér | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.fehér29 "-19.25 "--€554.02
JUSTRITE 26040 Hulladékgyűjtő, 4-1/2 gallon, fém, szürke | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Szürke13.25 "---13.25 "€280.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26612 W-os hulladékgyűjtő, biztonsági hordódoboz, kerek, 12 gallonos, fehér
€478.74 /Mértékegység