Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12952 szűrőjelző, 2 db | CD8DQN

JUSTRITE 12952 szűrőjelző, 2 db

Raktáron
Cikkszám: CD8DQN Típus: 12952

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€237.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMutató
Magasság3.1 "
Dia kívül.0.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

Az áttörésjelző egy minőségi kolorimetriás indikátor, amellyel meghatározható a VaporTrap? oldószeres hulladékrendszerek. Úgy tervezték, hogy valós idejű jelzést adjon a HPLC oldószergőzök szénszűrőben való áttöréséről, és a jelző pirosra változtatja a színét, ha a szűrőt cserélni kell. 2 db-os csomagban kapható. Kompatibilis oldószerek: aceton, acetonitril, kloroform, DCM/metilén-klorid (diklór-metán), etanol, etil-acetát, HFIP hexafluor-izopropanol, metanol, fenol, szulfolán és THF (tetrahidrofurán).

Jellemzők:

  • Biztosítsa a szűrő megfelelő működését az élettartam vége jelzővel
  • Minőségi színmérő mutató
  • Kettős csomag

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12952 szűrőjelző, 2 db
€237.12 /Mértékegység