Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12898 Carboy sapka, 120 mm, nyitott tetejű, 2 x 1/4 hüvelykes csővel | CD8DNF

JUSTRITE 12898 Carboy sapka, 120 mm, nyitott tetejű, 2 x 1/4 hüvelykes csővel

Raktáron
Tétel: CD8DNF Típus: 12898
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
€749.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
Magasság55.9 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országMX

Termék részletek:

Ezzel a szivárgásmentes, zárt rendszerrel kiküszöbölheti a nagy értékű termékek szabad levegőn történő öntését. Nagy tisztaságú platinával térhálósított szilikon betét csővel vagy anélkül Nagy tisztaságú folyadékok és érzékeny biológiai anyagok aszeptikus szállítására, mintavételére vagy lezárására tervezték gyógyszerészeti és laboratóriumi alkalmazásokban. A rendszerek platinával térhálósított szilikon betéttel, szilikon csővel vagy anélkül, és polipropilén kupakkal rendelkeznek, amely 53 mm-es, 83 mm-es vagy 120 mm-es zárókupakokkal ellátott palackokhoz vagy palackokhoz illeszkedik. Minden alkatrész autoklávozható 15 PSI és 250 °F (121 °C) hőmérsékleten 20 percig. Megjegyzés: A magasság tartalmazza az előre szerelt csöveket.

Jellemzők:

  • Aszeptikus kezelési megoldások nagy tisztaságú folyadékokhoz és érzékeny biológiai anyagokhoz
  • Ezzel a szivárgásmentes, zárt rendszerrel kiküszöbölheti a nagy értékű termékek szabadtéri öntését
  • Nagy tisztaságú platinával térhálósított szilikon betét csővel vagy anélkül

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.MéretÁr
JUSTRITE 12852 Carboy sapka, 53 mm, zárt, 2 db | CD8DLH 128521.6 "3"-€90.21
JUSTRITE 12853 Carboy sapka, 53 mm, nyitott, zárt adapter, 2 db | CD8DLJ 128531.8 "3"-€149.71
JUSTRITE 12854 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 1/8 hüvelykes méret, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12855 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 1/4 hüvelykes méret, adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12856 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 5/16 hüvelykes méret, adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12857 Carboy sapka, 83 mm, zárt, 2 db | CD8DLN 128572.6 "5"-€134.81
JUSTRITE 12858 Carboy sapka, 83 mm, nyitott, 2 db | CD8DLP 128583"5"-€222.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12898 Carboy sapka, 120 mm, nyitott tetejű, 2 x 1/4 hüvelykes csővel
€749.32 /Mértékegység